「jo-02」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
もともと人体にはごく弱い電気が発生しており、外部からの電気的な刺激に対して敏感に反応する性質が備わっています。低周波治療はその性質を利用し、外部から電気を与えることで筋肉を縮めたり緩めたりすることによって血行を促進し、こりや痛みを緩和します。
スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」。刺激を感じることのない微弱な電流を使った治療モードです。痛みのある関節や治療したい筋肉部位を挟み込むように貼り付けてケアします。
様々なスポーツで酷使する脚の筋肉にフィットする大きめな形状の筋肉用パッドと、肩から足裏まで、様々な部位に使えるだけでなく、ケガが気になる関節の痛み治療を考えた関節用パッドです。
筋疲労や痛みに合わせて選べるモード。
筋疲労の回復に[低周波]
リカバリーモード:筋肉の疲労回復をサポートするモード。心地よい刺激で血行を促進し、筋肉の疲れをとります。
ペインケアモード:痛みを緩和するモード。低周波の刺激が痛みを伝達する機能に作用し、脳に痛みの感覚を伝えにくくします。
痛みのあるときに[マイクロカレントモード]
スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」。
刺激を感じることのない、微弱な電流を使った治療モードです。
Recovery1(低周波)筋肉をもみほぐすような感覚の刺激です。
Recovery2(低周波)筋肉を押すような感覚の刺激です。
Recovery3(低周波)筋肉をたたくような感覚の刺激です。
Pain Care1(低周波)一定のリズムでさするような感覚の刺激です。
Pain Care2(低周波)一定のリズムで指で押すような感覚の刺激です。
Microcurrent:ごく微弱な電流を使った治療です。通常、刺激を感じることはありません。
強さ調節:20段階
治療時間:30分
治療モード:リカバリーモード/ペインケアモード/マイクロカレントモード
付属品専用パッド(筋肉用:2枚・関節用:4枚)、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2枚)、取扱説明書(品質保証書付き)(1部)
電源定格入力:AC 100V, 50-60Hz(充電用)、定格出力:DC 6V 700mA
本体質量(g)約290
寸法(横×縦×厚さ)(mm)本体:約172×97.5×27mm、パッド:HV-SPAD-MU:約99×166×1、HV-SPAD-JO:約40×98×1
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00011000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード