カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 測定用品(2)
さらに商品を絞り込む
  • オーム電機(26)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • ELPA(7)
  • 富士電機(2)
  • エスコ(13)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • RS PRO(24)
  • Signal Construct(1)
  • omron(オムロン)(57)
  • オムロンヘルスケア
  • ブランドをもっと見る

「led e12」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 mオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
E3FB小型光電センサ<br />オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FBシリーズセンサは、食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。<br />円筒ストレートタイプ小型設計金属製ハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
光電センサ バレル形 検出範囲 15 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 15 mオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
E3RA小型ラジアル光電センサ<br />Omron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをは
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHzオムロンヘルスケア
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチール<br />PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:34mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7302-27
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hzオムロンヘルスケア
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチール<br />PBTP検出面材質LED表示消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHzオムロンヘルスケア
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製<br />PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:70mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1kHz●逆極性保護:ありアズワン品番65-7329-12
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hzオムロンヘルスケア
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製<br />PBTP検出面材質LED表示動作温度範囲:-25→+70℃供給電圧:10→35Vdc消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHzオムロンヘルスケア
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製<br />PBTP検出面材質LED表示動作温度範囲:-25→+70℃供給電圧:10→35Vdc消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:56mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7296-69
光電センサ ブロック形 検出範囲 1000 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1000 mmオムロンヘルスケア
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Omron E3S-R シリーズは、ガラスウエハーや LED ガラス回路基板の検出用の透明な物体検出センサです。水平又は垂直の形状で回帰反射型モデルが付属します。動作温度範囲: 0 → +40 ℃このセンサは IP67 の要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-Rアズワン品番65-7302-23
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hzオムロンヘルスケア
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7351-91
近接センサ バレル形 検出範囲 9 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 700Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 9 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 700Hzオムロンヘルスケア
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
近接センサ バレル形 検出範囲 14 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 350Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 14 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 350Hzオムロンヘルスケア
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 IO-Linkオムロンヘルスケア
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7352-97
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hzオムロンヘルスケア
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避世界最長の検出距離です高輝度LEDで、インジケータは360°どこからでも目視できます。″e-jig″(取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか10秒です。耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金幅(mm)18質量(g)約95(梱包状態)タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)接続方式M12 4ピンコネクタ標準検出物体(mm)鉄36×36×1検出距離(mm)12±10%材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー(技術)誘導電源電圧(V)10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2保護等級IEC:IP67、IP69K (ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9))絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~9.6検出物体(可能)磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(Hz)500温度の影響-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート (PBT)表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/消灯)IO-Linkモード(COMモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/点滅(1s周期))耐振動耐久:10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向2h最大開閉電流(出力)16mA材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下出力形式PNPオープンコレクタ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2 X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m時)実装タイプ埋込型保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)検出ヘッドサイズM18電源の種類直流3線式
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Linkオムロンヘルスケア
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Linkオムロンヘルスケア
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkオムロンヘルスケア
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 IO-Linkオムロンヘルスケア
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:47.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:16 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7358-13
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHzオムロンヘルスケア
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチール、M8<br />特長と利点<br />PBTP検出面材質<br />LED表示<br />動作温度範囲: -40 → +70℃<br />供給電圧: 12 → 24 V dc<br />最大200 mA<br />EN60947-5-2<br />短絡、サージ抑制、及び、逆極性保護<br />長寿命設計、テスト済み<br />ステンレススチール及び黄銅ハウジング
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:40mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:ありアズワン品番65-7278-18
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Linkオムロンヘルスケア
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mmアズワン品番65-7276-83
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hzオムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長<br />オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hzオムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長<br />オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHzオムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長<br />オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHzオムロンヘルスケア
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディ<br />オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能に
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hzオムロンヘルスケア
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディ<br />オムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能に
温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 E5CBQ1TCDACDC24 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 E5CBQ1TCDACDC24オムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、12 V dc、21 mA の電圧出力と、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームセンサのタイプは熱電対( K、J、T、R、又は S )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。24 V ac/dc の動作電源を備えています。特長
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-22
温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1オムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 →
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-82
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら