カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- BIGM(丸山製作所)(29)
- RS PRO(10)
- Storm(7)
- CARLO GAVAZZI(6)
- ワゴジャパン(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- INTERPLAN(5)
- Texas Instruments(4)
- omron(オムロン)(3)
- 京セラ(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- SICK(3)
- Banner(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- センセカ(旧デルタオーム)(2)
- STMicro(2)
- TRACO POWER(2)
- ブランドをもっと見る
「ma-12-16」の検索結果
特価

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link
オムロンヘルスケア¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hz
オムロンヘルスケア¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避世界最長の検出距離です高輝度LEDで、インジケータは360°どこからでも目視できます。″e-jig″(取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか10秒です。耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金幅(mm)18質量(g)約95(梱包状態)タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)接続方式M12 4ピンコネクタ標準検出物体(mm)鉄36×36×1検出距離(mm)12±10%材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー(技術)誘導電源電圧(V)10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2保護等級IEC:IP67、IP69K (ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9))絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~9.6検出物体(可能)磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(Hz)500温度の影響-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート (PBT)表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/消灯)IO-Linkモード(COMモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/点滅(1s周期))耐振動耐久:10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向2h最大開閉電流(出力)16mA材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下出力形式PNPオープンコレクタ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2 X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m時)実装タイプ埋込型保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)検出ヘッドサイズM18電源の種類直流3線式