カテゴリ

  • 農業機械(87)
  • 学童・教育用品(20)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-12-16」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートコネクタ 大和電業ストレートコネクタ大和電業
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
ストレート内ネジコネクタ 大和電業ストレート内ネジコネクタ大和電業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:黄銅棒、黒心可鍛鋳鉄
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS32C-12-16 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS32C-12-16アサ電子工業
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L29F6D32シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:15.2常用トルク(N・m)3.8締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)(H8)12材質(ディスク)カーボンFRPMM4穴径d2(Φmm)(H8)16
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS40C-12-16 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS40C-12-16アサ電子工業
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L35F7.8D40シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:20.4常用トルク(N・m)6.8締付トルク(N・m)4穴径d1(Φmm)(H8)12材質(ディスク)カーボンFRPMM5穴径d2(Φmm)(H8)16
センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズフエニックス・コンタクト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用。PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436アズワン品番65-7448-27
ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業)ケーブルクランプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]日本地図おつかい旅行すごろくアーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
437税込481
1個
当日出荷
日本全国をまわって名物を手に入れよう遊んで覚える日本地図すごろく。日本全国を旅しながら名物カードを集めるすごろくです。遊びながら都道府県の位置や特産品を自然に覚えられます。チケットを集めれば新幹線や飛行機で移動も可能。イベントカードで予想外の展開もあり、家族みんなで盛り上がれます。楽しみながら地理や名産、観光名所を学べます。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5
わくわくどうぶつえんゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんゲームアーテック[学校教材・教育玩具]
450税込495
1個
当日出荷
コンパクトサイズのすごろく動物の写真やイラストがいっぱいの楽しいすごろく。持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。ゴリラやキリンなどたくさんの動物が登場するすごろくです。イラストと写真つきで動物に詳しくなれます。シンプルなすごろくなので、初めてのすごろく遊びにおすすめです。2~4人用。対象年齢:4歳以上。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様1個梱包形態:化粧箱セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4材質紙、PS、MS寸法(mm)盤面サイズ310×310適合年齢(歳)3
1年のぎょうじすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]1年のぎょうじすごろくアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
640税込704
1個
欠品中
楽しく遊びながら1年の行事が学べる。1年間の行事や季節を体験できるすごろくです。行事に応じたアイテムを手に入れて行事を成功させようイベントカードで大逆転も可能2~4人用。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、イベントカード×9、思い出チップ×48材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ドキドキおばけやしきすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキおばけやしきすごろくアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
640税込704
1個
当日出荷
勇気を出して恐ろしいおばけやしきを脱出できるかな?。おばけやしきから脱出を目指すすごろくです。追いかけてくる怪物や突然現れるさまようおばけなど、 世界中のおばけや怪物がたくさん登場イベントも盛りだくさんなので、大逆転の可能性も2~4人用。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×1、サイコロ×1、コマ×4
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×1、サイコロ×1、コマ×4材質すごろくシート・トムソン抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)すごろくシート:620×620、トムソン抜質量(g)102適合年齢(歳)5
Pgネジストレートコネクタ 大和電業Pgネジストレートコネクタ大和電業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:黄銅棒
Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラーWeidmuller インターフェイスリレーモジュールワイドミュラー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
わくわく世界旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]わくわく世界旅行すごろくアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
640税込704
1セット
3日以内出荷
世界中を旅して名所や動物を発見しよう。世界中を旅することができるすごろくです。豆知識付のカードで世界の名所や動物を覚えることができます。イベントカードで旅につきもののトラブル発生?大逆転も2~4人用。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、サイコロ×1、コマ×4
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート:620×620mm、カードセット:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mmすごろくシート×1、カードセット×2、サイコロ×1、コマ×4すごろくシート・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MSヘッダー付PP袋入適合年齢(歳)3
わくわくすいぞくかんすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくすいぞくかんすごろくアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
646税込711
1セット
3日以内出荷
水族館の雰囲気を楽しみながら、水中の生き物のことを覚えられる。水族館が舞台のすごろくです。ラッコやチンアナゴなどたくさんの生き物が出てきます。生き物の説明付きなので、水族館の雰囲気を楽しみながら、水中の生き物のことを覚えることができます。2~4人用。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート:620×620mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mmすごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4すごろくシート:紙、コマ:PS、サイコロ:MSヘッダー付PP袋入適合年齢(歳)3
軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS50スプロケット三興製作所[スプロケット]
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーでおかいものすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]スーパーでおかいものすごろくアーテック[学校教材・教育玩具]
800税込880
1個
3日以内出荷
スーパーで食材を買って料理をつくろうスーパーがテーマのすごろく。お金を払って食材を入手し、料理を完成させるすごろくです。食材は3色食品群に基づいて色分けされており、食育にも最適です。お金を払って、商品とおつりをもらう練習もできます。梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。2~4人用。材質:ゲーム盤、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:ゲーム盤:594×420mm、カード台紙:297×210mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:ゲーム盤×1、カード台紙×9、コマ×4、サイコロ×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。その他1個梱包形態:袋入りセット内容ゲーム盤×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1材質寸法(mm)230×240×200適合年齢(歳)3
ようかいなかよしゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]ようかいなかよしゲームアーテック[学校教材・教育玩具]
450税込495
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズのようかいすごろく妖怪と友達になりながらゴールを目指そう。持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。妖怪たちと友達になってゴールを目指すすごろくです。妖怪たちの力を借りてゲームを有利に進められます。ぬらりひょんやぬりかべなどたくさんの妖怪たちが登場2~4人用。対象年齢:4歳以上。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、カード台紙:105×175mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×8、サイコロ×1、コマ×4
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様1個梱包形態:化粧箱セット内容すごろくシート×1、ようかいカード×32、サイコロ×1、コマ×4材質紙、PS、MS寸法(mm)盤面サイズ310×310適合年齢(歳)3
立体昔ばなし冒険すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]立体昔ばなし冒険すごろくアーテック[学校教材・教育玩具]
439税込483
1個
3日以内出荷
昔話の世界を楽しめる立体的なすごろく。昔話の世界を冒険できるすごろくです。5つの昔話ステージ(桃太郎、一寸法師、ウサギ(因幡の白兎・うさぎとかめ)、浦島太郎、一休さん)を組み合わせて遊べます。立体的な新感覚のすごろくです。梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。2~4人用。材質:カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:カード台紙×6、コマ×4、サイコロ×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。その他1個梱包形態:ヘッダー付き袋入りセット内容台紙×7、コマ×4、サイコロ×1材質紙、PS、MS寸法(mm)420×420×50適合年齢(歳)3
スイッチング電源(24V/200W) MEAN WELLスイッチング電源(24V/200W)MEAN WELL
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.75W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
定格出力電流(A)DC8.8入力電圧(V)定格交流入力電圧:90~132VAC、180~264VAC定格入力電流(A)4/115VAC、2.2/230VAC定格出力電力(W)211.2入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~8.8電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)89.5時間(ms)セットアップ時間:1300/230VAC、1300/115VAC at full load、立ち上がり時間:50/230VAC、50/115VAC at full load、ホールドアップ時間:16/230VAC、12/115VAC at full load
わくわく小学校すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]わくわく小学校すごろくアーテック[学校教材・教育玩具]
640税込704
1個
3日以内出荷
小学校の行事を題材にした楽しいすごろく。入学式や夏休みなど小学校の行事を題材にしたすごろくです。たくさんのイベントで大逆転も可能 梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、サイコロ:12×12×12mm、コマ:Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容イベントカード9枚入・得点チップ46枚入材質寸法(cm)32×22×2包装形態PP袋適合年齢(歳)5
夜店でおかいものすごろく アプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具]夜店でおかいものすごろく アプリ付アーテック[学校教材・教育玩具]
650税込715
1セット
3日以内出荷
アプリ付のおかいものすごろくが登場 テレビやスマホ、タブレットでも遊べる。夜店をまわっておもちゃや食べ物を買い物するすごろくです。テレビやスマートフォンでも遊べます。楽しく遊びながら、お金を払って、商品とおつりをもらう練習もできます。紙版:2~4人用。アプリ版:2~5人用。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1材質紙、PS、MS寸法(cm)34.5×23×2包装形態ヘッダー付袋適合年齢(歳)5
軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS40スプロケット三興製作所[スプロケット]
949税込1,044
1個
翌々日出荷
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS35スプロケット三興製作所[スプロケット]
869税込956
1個
翌々日出荷
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
お城で忍者レースすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]お城で忍者レースすごろくアーテック[学校教材・教育玩具]
580税込638
1個
3日以内出荷
お城のてっぺん目指して忍者レース。お城のてっぺんを目指す、忍者の立体的なすごろくです。カギ縄やけむり玉などの忍者の秘密道具、変わり身の術や水くもの術などの忍術もたくさん登場します。2~4人用。材質:カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:カード台紙A:330×480mm、カード台紙B:210×297mm、カード台紙C:365×275mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:カード台紙×3、サイコロ×1、コマ×4
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容型抜きカード台紙×3、サイコロ×1、コマ×4材質寸法(mm)すごろくシート:330×480、型抜きカード台紙:210×297、コマ:Φ16×30、サイコロ:10×10×10アズワン品番65-1828-62適合年齢(歳)3
アークスタッド溶接機 大同興業アークスタッド溶接機大同興業
1,998,000税込2,197,800
1台
翌々日出荷
M16までのアークスタッドの対応機種です。溶接電流1200Aで本体重量20.5kg。一次側50m延長可能(14s/g×4芯)
仕様●溶接可能スタッド径:M3~M16●溶接時間(ms):5~1500●適応溶接ガン:A-12/A-16質量(kg)20.5入力電圧(V)三相200~600(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×472.5×358溶接電流(A)25~1200
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
929税込1,022
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
アークスタッド溶接機 大同興業アークスタッド溶接機大同興業
1,498,000税込1,647,800
1台
翌々日出荷
M16までのアークスタッドの対応機種です。ショートサイクルにも対応しています。100Vの家庭電源から240Vに対応します。独自の内部冷却システムによりホコリなどの本体への侵入を防止します。
仕様●入力(V/A):単相100~240/16(50/60Hz)●溶接可能スタッド径:M3~M8●溶接時間(ms):5~200●適応溶接ガン:A-12質量(kg)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×474×351溶接電流(A)100~650
PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
探検!いきものはっけんすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]探検!いきものはっけんすごろくアーテック[学校教材・教育玩具]
646税込711
1個
3日以内出荷
32種類のいきもの登場見つけて集めて楽しむ学習すごろく。昆虫や魚など自然に生きるいきものを探しながら進む、ワクワクいっぱいの探検すごろくです。登場する生きものは32種類で、付属の図鑑アプリを使うと写真・動画・鳴き声までチェックできます。遊びながら生きものの特徴や見つけ方が自然と身につく知育アイテムです。材質:すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:約297×297mm、型抜きカード台紙:約210×295mm、サイコロ:約12×12×12mm、コマ:約Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、型抜きカード台紙×4、サイコロ×1、コマ×4
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×4、サイコロ×1、コマ×4材質すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)すごろくシート:約297×297、型抜きカード台紙:約210×295、サイコロ:約12×12×12、コマ:約Φ16×30包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5
MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
909税込1,000
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
わくわくどうぶつえんすごろくアプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんすごろくアプリ付アーテック[学校教材・教育玩具]
650税込715
1個
3日以内出荷
動物園をめぐってみようかわいい動物たちがいっぱいの楽しいすごろく。ゴリラやキリンなどたくさんの動物が登場するすごろくです。イラストと写真つきで動物に詳しくなれます。シンプルなすごろくなので、初めてのすごろく遊びにおすすめです。また、読み上げ付きのどうぶつずかんアプリがセットになっており、動物の解説文を聞いたり、写真・動画を見たりして理解を深められます。材質:すごろくシート:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:約620×620mm、サイコロ:約12×12×12mm、コマ:約Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4
用途遊びながら学ぶ知育絵本・ゲームブックやワークショップ用として。セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4材質すごろくシート:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)すごろくシート:約620×620、サイコロ:約12×12×12、コマ:約Φ16×30包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5
夜店でおかいものゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]夜店でおかいものゲームアーテック[学校教材・教育玩具]
450税込495
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズのおかいものすごろくテレビやスマホ、タブレットでも遊べる。持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。夜店をまわっておもちゃや食べ物を買い物するすごろくです。テレビやスマートフォンでも遊べます。楽しく遊びながら、お金を払って、商品とおつりをもらう練習もできます。紙版:2~4人用。アプリ版:2~5人用。対象年齢:4歳以上。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、カード台紙:105×175mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×4、コマ×4、サイコロ×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様1個梱包形態:化粧箱セット内容すごろくシート×1、買い物カード・チップシート×4、サイコロ×1、コマ×4材質紙、PS、MS寸法(mm)盤面サイズ310×310適合年齢(歳)5
わくわくテーマパークゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくテーマパークゲームアーテック[学校教材・教育玩具]
450税込495
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズのすごろくテーマパークで楽しく遊んでお買い物の練習もできる。持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。パレードやジェットコースターなどテーマパークが舞台のすごろくです。楽しく遊びながら、お金を払って、商品とおつりをもらうお買い物の練習もできます。イベントカードで予想外の展開に2~4人用。対象年齢:4歳以上。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、カード台紙:105×175mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×5、サイコロ×1、コマ×4
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様1個梱包形態:化粧箱セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4、イベントカード・お金チップ・エンジョイポイントトラックシート×5材質紙、PS、MS寸法(mm)盤面サイズ310×310適合年齢(歳)3
うきうきピザづくりすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]うきうきピザづくりすごろくアーテック[学校教材・教育玩具]
820税込902
1セット
3日以内出荷
ピザの具材を集めながらゴールを目指そう。トッピングを集めてピザを作るすごろくです。粘土の型抜き遊びとすごろくが一体化した新しいすごろくです。ピザのトッピングは粘土で作ります。カラー粘土(4色)・トッピングの作り方付。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS、粘土:樹脂中空体パルプ。サイズ:すごろくシート:290×400mm、カード台紙:165×210mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm、粘土4色(白・赤・青・黄)各20g。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1、粘土(赤・青・黄・白)×各1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。その他1個梱包形態:ヘッダー付き袋入りセット内容すごろくシート×1、ピザ生地カード×5、レシピカード×9、コマ×4、サイコロ×1、AT粘土(赤・青・黄・白)×各1材質シート・カード:紙、すごろく:MS、コマ:PS、粘土寸法プレイ台紙:290×400mm、型抜きカード台紙:165×210mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mm、粘土4色(白・赤・青・黄)各20g適合年齢(歳)3
いろいろマジカルすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]いろいろマジカルすごろくアーテック[学校教材・教育玩具]
660税込726
1個
3日以内出荷
7つの色を集めて冒険混色が学べるマジカルすごろく。魔法の世界を舞台にした混色学習すごろくです。赤・青・黄の基本色を集めて混ぜ、最終的に7色をコンプリートすることを目指します。遊びながら色の組み合わせが理解できるため、知育としてもグループゲームとしてもおすすめです。付属のQRコードを読み取ればスマホやタブレット、PCでも同じ内容を楽しめます。デジタル版なら外出先でも遊べるため、家族や友達といつでも冒険を楽しめます。材質:すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:約620×620mm、型抜きカード台紙:約210×295mm、サイコロ:約12×12×12mm、コマ:約Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×1、コマ×4
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×1、コマ×4材質すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)すごろくシート:約620×620、型抜きカード台紙:約210×295、サイコロ:約12×12×12、コマ:約Φ16×30包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5
かくれんぼゲーム&おにごっこすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]かくれんぼゲーム&おにごっこすごろくアーテック[学校教材・教育玩具]
770税込847
1個
3日以内出荷
かくれんぼ&おにごっこ選んで遊べる2種類のゲームすごろく。公園をテーマにした、かくれんぼとおにごっこ、2種類のルールで遊べる子ども向けすごろくゲームです。遊具を使って、隠れたり、逃げたり付属のQRコードを読み取ればスマホやタブレット、PCでも同じ内容を楽しめます。デジタル版なら外出先でも遊べるため、家族や友達といつでも冒険を楽しめます。デジタル版では、顔写真をコマに設定できるため、より没入感のある遊びが体験できます。材質:すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:約297×420mm、型抜きカード台紙:約210×295mm、サイコロ:約12×12×12mm、コマ:約Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×2、コマ×4
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×2、コマ×4材質すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)すごろくシート:約297×420、型抜きカード台紙:約210×295、サイコロ:約12×12×12、コマ:約Φ16×30包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5
ゲゲゲの鬼太郎不思議迷路ゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]ゲゲゲの鬼太郎不思議迷路ゲームアーテック[学校教材・教育玩具]
673税込740
1個
3日以内出荷
迷路を抜けて妖怪ポストへ鬼太郎たちと冒険しよう。ゲゲゲの鬼太郎と仲間たちが登場する迷路ゲームです。サイコロを振ってコースを進み、妖怪ポストから手紙を持ち帰ると勝利になります。台紙はリバーシブル仕様で何度でも飽きずに遊べます。材質:ゲームタイル:コートボール紙、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:ゲームタイル:約200×180mm×3、約200×120mm×1、約200×50mm×1、カード台紙:約200×180mm、コマ:約Φ16×30mm、サイコロ:約12×12×12mm。セット内容:ゲームタイル×5、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1
用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容ゲームタイル×5、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1材質ゲームタイル:コートボール紙、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲームタイル:約200×180×3、約200×120×1、約200×50×1、カード台紙:約200×180、コマ:約Φ16×30、サイコロ:約12×12×12包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5
MSアダプター ネオフレックスMSアダプターネオフレックス(1件のレビュー)
759税込835
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンスの省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
デジタルアナウンスマシン TOAデジタルアナウンスマシンTOA
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)