「ma12×100」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 →
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mm
アズワン品番65-7298-82
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
IEC IP67。TL-W3誘導センサ。特長と利点。省スペース、低プロファイル硬質アルミダイキャストハウジング。全機種に動作インジケータ付き。ハウジングの前面又は背面取り付け。水やオイルの飛沫から保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●幅:10mm●奥行き:6mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7362-17
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュ
NX-ODトランジスタ出力ユニット。オムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点。NXシリーズEtherC
仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm
アズワン品番65-7317-57
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサ。E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。特長と利点。PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:38mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7353-66
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
IEC IP67。TL-W3誘導センサ。特長と利点。省スペース、低プロファイル硬質アルミダイキャストハウジング。全機種に動作インジケータ付き。ハウジングの前面又は背面取り付け。水やオイルの飛沫から保護
E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサ。E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。特長と利点。PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:7 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:53mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7267-68
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
再帰反射型センサには、反射板が必要です。 反射板 / 取り付けブラケットは別売りです。E3S-DB光電センサ。優れた検出性能のオムロンE3S-DBセンサは、ペットボトル、ガラスボトル、透明トレイなどのあらゆる透明物体の検出に最高の信頼性を発揮します。SmartTeachにより、高速セットアップ及び最適なしきい値設定が可能 最長検出距離: 4.5 m 最小ギャ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 700 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69●電流 Max:100 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃
E3ZM-V ステンレススチール拡散。アンプ及びティーチング機能を内蔵した、コンパクトな印刷マーク検出光電センサです。 厳しい用途向けの頑丈な耐洗剤性ステンレススチール製ハウジングに収容されています。カラーの印刷マークを安定して検出するための白色 LED と RGB 処理 物体の動きを検知しても精度を維持する同軸光学システム 50 μ s の高速応答
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:12 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:50 μs●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7265-21
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
E3S-DCカラー検出光電センサ。Omron E3S-DCカラーマーク光電センサは、あらゆるタイプのパッケージングで信頼できるカラーマーキングの検出を可能にします。 高輝度、3素子(RGB) LED光源により光度を高めています。 高効率光学技術により高出力が得られ、微妙な色の違いでも安定した検出が可能です。光沢のある加工物を処理 微妙な色の違いを検出 ナロー
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:50 μ s 、150 μ s●実装タイプ:ねじ込み●代表規格:CE, IEC60529, UL認定
アズワン品番65-7348-29
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
E2EXシールド付きDC3ワイヤセンサ。オムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質LED表示3ワイヤDCシールド付き
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:7 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7348-30
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
近接センサ、フラット(E2K-F) (コンデンサタイプ)。金属以外の物体も検出可能 フラットな省スペース形状、厚さ10 mm 配線済みタイプ、長さ2 mのコード付き(IP66等級)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:50mm●幅:20mm●奥行き:10.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:100Hz●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7327-09
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード