カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- モノタロウ(1)
- af(旭風防)(3)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- HKT(3)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- NEMICON(ネミコン)(5)
- omron(オムロン)(10)
- onsemi(7)
- RS PRO(13)
- SMC(8)
- TOEX(LIXIL)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- エスコ(3)
- コフロック(7)
- ハイロック(4)
- フジトク(3)
- 三菱ふそう(1,139)
- ブランドをもっと見る
「mc-8-2」の検索結果

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1kHz
オムロンヘルスケア¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:ありアズワン品番65-7310-86
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz
オムロンヘルスケア¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz
オムロンヘルスケア¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷E2B、ステンレススチール、ロングボディ。オムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認すること
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8
オムロンヘルスケア¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズが