カテゴリ
- トラック純正部品(733)
- 自動車純正部品(245)
- バイク純正部品(49)
- 農業機械(25)
- バイク部品(17)
- 制御機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 測定用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(8)
- 作業工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(977)
- ホンダ(28)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- SMC(9)
- コフロック(7)
- omron(オムロン)(6)
- Ampco(5)
- onsemi(5)
- プロトティップ(4)
- エスコ(3)
- コガネイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- af(旭風防)(3)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
- 住友電気工業(Optigate(R))(3)
- マルエム産業(3)
- エニダイン(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mc-8-3」の検索結果

Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
屋内用捕虫器
SURE(石崎電機製作所)¥27,900税込¥30,6901台当日出荷誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様トラスコ品番122-2987材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)305×250方式網袋方式電源コード(m)1.8有効面積(m2)60~120誘虫ランプFCL30BL点灯方式グロー方式標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
クーラーキャップ PMC-83(VU管用)
シルファー¥349税込¥3841個当日出荷クーラーの大型化、多機能化による冷媒管・ドレン管以外の配管増による太いスリーブに対応できる内径を確保したクーラーキャップです。用途クーラーキャップとして材質ABS樹脂色ホワイト種類クーラーキャップ
PROATSU 2550C
KOMELON¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プロアツテープでコンパクト化を実現しました。耐久性、テープ立に優れた厚手のテープ仕様です。高級感のあるゴールドケース仕様です。マグネットフック、ゴムジャケット仕様です。JIS1級で、両面印刷目盛りのナイロンコートテープです。用途長さの測定。材質本体:ABS樹脂寸法(mm)25色(テープ)表:イエロー、裏:ホワイト長さ(m)5.0テープ長さ(m)5.0JIS規格1級材質(テープ)スチールアズワン品番65-2030-79目盛種別両面![スクリュージョイント(おすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160403-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(おすクロス)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
メイルコネクタ
ニチアス¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から30日以内出荷継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
ソーフレーム
Ampco¥99,980税込¥109,9781丁3日以内出荷仕様フレームのみトラスコ品番813-1400材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)540質量(g)900奥行(mm)115山数-刃幅(mm)-
ソーブレード
Ampco¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷仕様ブレードのみトラスコ品番813-1399材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)-質量(g)30奥行(mm)-山数14刃幅(mm)14
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC
大洋ツール¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
マグネットクリップ
光¥419税込¥4611個10日以内出荷角が自由に変えられます 冷蔵庫、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等 いろいろなサイズのカードが使用出来ます 台座はヨコにも使える磁石付です 冷蔵庫やオフィスに最適です荷重(g)300
...
















![スクリュージョイント(おすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160403-140123-02.jpg)