「rs232c オスオス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB-RS232 コンバータケーブル、CS1W - CIF31 (品番 ; 385-180 385-180 ) は、Omron 3G3MV シリーズインバータでの使用には適していません。コンバータケーブル。CS1W-CIF31 USB シリアル変換ケーブルは、Omron PLC (プログラマブルロジックコントローラ)または PT (プログラマブル Terminal )をパーソナルコンピュータの USB ポートに接続します
仕様●パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズまたはPTを接続する専用USB-シリアル変換ケーブル
質量(g)50
規格I/F:USB Specification2.0準拠
電源バスパワー(アップストリームより給電、DC5V)
ケーブル長(m)0.5
速度(DTE)115.2kビット/s
消費電流(mA)35
周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)
雰囲気腐食性ガスのないこと
周囲温度(℃)0~55
アズワン品番65-7335-53
コネクタ仕様パソコン側:USB(Aプラグコネクタオス)、PLC側:RS-232C(D-sub9ピンオス)
アクセサリタイプCable
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
関連キーワード