14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます
仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●プログラミングインターフェイス:RS232C アズワン品番65-7276-70
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●幅:80mm アズワン品番65-7323-29
1個
31,980 税込35,178
欠品中

CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:リレー●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm アズワン品番65-7322-91
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:150 x 80 x 110 mm アズワン品番65-7319-41
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、NPN 出力、電源 24 V dc、10 Kstep プログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●デジタル入力数:12●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:86 x 45 x 110 mm アズワン品番65-7323-31
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●デジタル入力数:18●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm アズワン品番65-7320-71
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

CP1L アナログ出力モジュール。アナログ出力モジュールの特長:。出力電圧範囲: 0 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V 出力電流範囲: 0 → 20 mA、4 → 20 mA
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Analogue●寸法:100 x 86 x 50 mm アズワン品番65-7329-11
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

Omron CP1W-DA042 は、I/O 拡張ユニットです。 4 つのアナログ出力( 1 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA の信号最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上しま
仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CP1E アズワン品番65-7274-82
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メ
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7323-32
1個
39,980 税込43,978
欠品中

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EM●入力数:18●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000ステップ アズワン品番65-7359-52
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Omron プログラマブルロジックOmron CP1L - EM は、12 出力のイーサネットネットワークコンピュータインターフェイスデバイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。10000 ステップのプログラム能力と 30 個の内蔵 I/O ポイントを備えています。この PLC は CP シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型な
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EM●入力数:18●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000ステップ アズワン品番65-7359-53
1個
99,980 税込109,978
欠品中

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1LCPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1LCPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:18 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワード アズワン品番65-7300-21
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:85 → 264 V ac●出力数:16(リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワード アズワン品番65-7267-26
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

関連カテゴリ