2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
決めた角度や位置でそのまま固定、自由自在に動くフリーストップアームです。 アームは軽く動き、設置後に垂れ下がることはありません。 一回の動作で作業が完了できます。 ストレスのない、職場環境をおつくりします。
仕様●水平時全長:110cm(アーム根元関節部中心からアーム先端まで)●アーム可動範囲●▼第1アーム(根元側)の可動角度:140度(垂直より後ろへ20度+垂直より水平へ90度+水平より下側へ30度)●▼第2アーム(先端側)の可動角度:180度●アーム耐荷重:500g●アーム取付物:呼吸回路●本体重量:1.8kg●回路保持用ホースハンガー付●アームロックレバー(第1及び第2関節のロック)はオプション●アーム取付用スタンド(スタンドクランプH及びスタンドクランプY )は別売 アズワン品番68-0807-62
1本
54,980 税込60,478
8日以内出荷

サポートアームに取り付けて呼吸回路を保持します。
仕様●サイズ:横幅8cm×高さ9.3cm×奥行1.5cm●回路取付部内径:22mm、15.6mm、6mm●ハンガーの取付球:直径19mm●本体重量:20g●材料:PBT(G30%)●黒色 アズワン品番68-0807-65
1個(2個)
2,898 税込3,188
8日以内出荷