803件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。
1本
8,198 税込9,018
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超微粒子チップ(Z-10)により、鋳鉄から鋼迄幅広い加工が可能です。
仕様●刃径(Φ):28●全長(mm):140●刃長(mm):40●柄径(Φ):25●刃数:4●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6700-40
1本
43,980 税込48,378
6日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8 全長(mm)65 首径(mm)Φ4 刃径(Φmm)10 刃幅(mm)5 柄径(Φ)10 首長(mm)15
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8 全長(mm)80 首径(mm)Φ6 刃径(Φmm)15 刃幅(mm)5 柄径(Φ)12 首長(mm)20
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数14 全長(mm)130 首径(mm)Φ18 刃径(Φmm)50 刃幅(mm)3 柄径(Φ)20 首長(mm)30
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12 全長(mm)100 首径(mm)Φ13 刃径(Φmm)30 刃幅(mm)3 柄径(Φ)16 首長(mm)24
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8 全長(mm)80 首径(mm)Φ6 刃径(Φmm)15 刃幅(mm)3 柄径(Φ)12 首長(mm)20
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12 全長(mm)110 首径(mm)Φ15 刃径(Φmm)40 刃幅(mm)3 柄径(Φ)16 首長(mm)24
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数14 全長(mm)130 首径(mm)Φ18 刃径(Φmm)50 刃幅(mm)5 柄径(Φ)20 首長(mm)30
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12 全長(mm)100 首径(mm)Φ13 刃径(Φmm)30 刃幅(mm)5 柄径(Φ)16 首長(mm)24
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数10 全長(mm)90 首径(mm)Φ9 刃径(Φmm)20 刃幅(mm)3 柄径(Φ)12 首長(mm)22
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12 全長(mm)110 首径(mm)Φ15 刃径(Φmm)40 刃幅(mm)5 柄径(Φ)16 首長(mm)24
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数10 全長(mm)90 首径(mm)Φ9 刃径(Φmm)20 刃幅(mm)5 柄径(Φ)12 首長(mm)22
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4 全長(mm)45 首径(mm)Φ1.1 刃径(Φmm)2 刃幅(mm)0.5 柄径(Φ)4 首長(mm)3.5
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4 全長(mm)45 首径(mm)Φ2.4 刃径(Φmm)4 刃幅(mm)1 柄径(Φ)4 首長(mm)3.5
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6 全長(mm)50 首径(mm)Φ2.8 刃径(Φmm)6 刃幅(mm)2 柄径(Φ)6 首長(mm)4
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6 全長(mm)50 首径(mm)Φ2.8 刃径(Φmm)6 刃幅(mm)1 柄径(Φ)6 首長(mm)4
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6 全長(mm)60 首径(mm)Φ3.8 刃径(Φmm)8 刃幅(mm)2 柄径(Φ)8 首長(mm)4
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4 全長(mm)45 首径(mm)Φ2.4 刃径(Φmm)4 刃幅(mm)2 柄径(Φ)4 首長(mm)3.5
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4 全長(mm)45 首径(mm)Φ1.1 刃径(Φmm)2 刃幅(mm)1 柄径(Φ)4 首長(mm)3.5
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6 全長(mm)60 首径(mm)Φ3.8 刃径(Φmm)8 刃幅(mm)3 柄径(Φ)8 首長(mm)4
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。
用途難削材加工 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃(不等分割) 表面処理OKハードコート 適合材ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD) ねじれ角(°)右:40 関連資料カタログ(1.41MB)
1本
1,900 税込2,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 刃径(Φmm)150 穴径(Φmm)31.75 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
23,980 税込26,378
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)31.75 刃径(Φmm)125 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)31.75 刃径(Φmm)100 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
8,598 税込9,458
3日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)25.4 刃径(Φmm)150 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 刃径(Φmm)75 穴径(Φmm)25.4 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)。ノンコート品となります。
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り) 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!。これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!。ピュアDLCコーティングで溶着抑制効果抜群!
用途アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工 材質超硬 刃数3 表面処理ピュアDLCコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.01/-0.03
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップ材種はG80(鋳鉄・非鉄金属用) ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLID シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLID シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)