絞り込み
ブランド
- 岡崎精工
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 岡崎精工
- 12ページ目
12ページ目: 岡崎精工のすべての商品

超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) CCR10シリーズ
岡崎精工¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷から6日以内出荷刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。
超硬ロウ付エンドミル(4枚刃) BPD4F2シリーズ
岡崎精工¥48,980税込¥53,8781本6日以内出荷超微粒子チップ(Z-10)により、鋳鉄から鋼迄幅広い加工が可能です。仕様●刃径(Φ):28●全長(mm):140●刃長(mm):40●柄径(Φ):25●刃数:4●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6700-40
Tスロットカッター 10X5
岡崎精工¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)5柄径(Φ)10首長(mm)15
Tスロットカッター 15X5
岡崎精工¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)20
Tスロットカッター 50X3
岡崎精工¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)3柄径(Φ)20首長(mm)30
Tスロットカッター 30X3
岡崎精工¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数12全長(mm)100首径(mm)Φ13刃径(Φmm)30刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター 15X3
岡崎精工¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)20
Tスロットカッター 40X3
岡崎精工¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター 50X5
岡崎精工¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)5柄径(Φ)20首長(mm)30
Tスロットカッター 30X5
岡崎精工¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数12全長(mm)100首径(mm)Φ13刃径(Φmm)30刃幅(mm)5柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター 20X3
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)22
Tスロットカッター 40X5
岡崎精工¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)5柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター 20X5
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)22
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X0.5
岡崎精工¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ1.1刃径(Φmm)2刃幅(mm)0.5柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X1.0
岡崎精工¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 6X1.0
岡崎精工¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数6全長(mm)50首径(mm)Φ2.8刃径(Φmm)6刃幅(mm)1柄径(Φ)6首長(mm)4
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X2.0
岡崎精工¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)2柄径(Φ)8首長(mm)4
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X2.0
岡崎精工¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)2柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X1.0
岡崎精工¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ1.1刃径(Φmm)2刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X3.0
岡崎精工¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)3柄径(Φ)8首長(mm)4
超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター)
岡崎精工¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から6日以内出荷超硬素材にこだわりました。刃型にこだわりました。コーティングにこだわりました。材質超硬表面処理OK-Aコートプレミアム
超硬SUS用防振ミル ショート
岡崎精工¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。用途難削材加工材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃(不等分割)表面処理OKハードコート適合材ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)右:40
メタルソー 150径 穴径31.75(OK-Cコート)
岡崎精工¥29,980~税込¥32,978~1枚6日以内出荷から91日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)150表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート)
岡崎精工¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 150径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥28,980~税込¥31,878~1枚6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)150表面処理OK-C(TiAIN)コート
スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工¥6,398~税込¥7,038~1枚翌々日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 56枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数56刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
超硬ソリッドアルミ用ザックリミル 3枚刃 SAE3ZD(縦送り強化型)
岡崎精工¥5,598~税込¥6,158~1本6日以内出荷高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!。これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!。ピュアDLCコーティングで溶着抑制効果抜群!用途アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工材質超硬刃数3表面処理ピュアDLCコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.01/-0.03
超硬ソリッドアルミ用ザックリミル 3枚刃 SAE3Z(縦送り強化型)
岡崎精工¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷から6日以内出荷高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!。これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!用途アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.01/-0.03
超硬ハイヘリカル ショートリーマ
岡崎精工(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート