絞り込み
ブランド
- 岡崎精工
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る

プレンカッター
岡崎精工¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷外径、厚みが豊富 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号PCねじれ角左ネジレ15度
ドーナツドレッサ(ツルーイング取替用)
岡崎精工¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷ドーナツドレッサ(取替用)のみではご使用頂けません。 ドーナツドレッサアーバーに取り付けてご使用下さい。略号DD砥石寸法(mm)100D×22T×12.7H
ダブルアングルカッター
岡崎精工¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から6日以内出荷MCO工具 両角フライス MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。略号WACねじれ角直刃穴径d(Φmm)25.4
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
シェルリーマ
岡崎精工¥78,980~税込¥86,878~1個6日以内出荷MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレート略号SRねじれ角直刃コーティングノンコート
シェルエンドミル
岡崎精工¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷MCO工具 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ15度材質コバルトハイス略号SEねじれ角右ネジレ15度
ザックリラフィングミル3NT OKコート
岡崎精工¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷から6日以内出荷超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。材質超硬刃数3略号SPSRD3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ30度
SPシリーズ剛力ミル4NT
岡崎精工¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷超硬工具 重切削用 独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にしたエンドミルです。 4枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。材質超硬型式SPSEE4GA刃数4表面処理OKコートねじれ角右ネジレ45度
OKハードコートボールエンドミルロング
岡崎精工¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷超硬工具 ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。またOKハードコートにより65HRCまでの焼入鋼の加工を実現。 2枚刃 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。材質超硬型式SBD2LH刃数2表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ30度
OKコートハードスクエアエンドミルロング
岡崎精工¥9,398~税込¥10,338~1個6日以内出荷ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。 また、OKハードコートにより64HRCまでの焼入鋼の加工を実現。 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。用途高硬度材加工用材質超硬型式SHE6LH刃数6タイプソリッド表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ45度
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A
岡崎精工¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。材質超硬表面処理OKコート プレミアム
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角(°)30
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
岡崎精工¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30