73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油 材質超硬 先端角(°)135 表面処理OKコート プレミアム
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1209種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角(°)30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 型式SED2 タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

用途汎用 材質超硬ソリッド 形状エンドミルシャンク 型式SSN 表面処理ノンコート
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLID シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数2 タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 型式SBD2 タイプボールエンドミル 勾配角0 表面処理DLCコ-ト コーナーR(mm)0
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数2 タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質先ムクTOP SOLID 刃形ストレート コーティングノンコート
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質先ムクTOP SOLID 刃形ヘリカル刃 コーティングノンコート
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数2 タイプボールエンドミル 勾配角0 表面処理DLCコ-ト コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLID シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート 刃形スパイラル 刃数4
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用。先端60°A型センタードリルです。先端形状は求心性に優れた【Xシンシンニング】を採用
1本
4,188 税込4,607
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用したアルミ用エンドミル。2枚刃・ピュアDLCコート
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


シャンクMT(モールステーパー)シャンク 材質先ムクTOP SOLID 刃形ストレート コーティングノンコート
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード