カテゴリ

  • 切削工具(54)
絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工
  • モノタロウ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • グーリング(101)
  • エスコ(94)
  • NACHI(不二越)(86)
  • OSG(オーエスジー)(58)
  • TAKIGEN(タキゲン)(53)
  • TRUSCO(52)
  • 大阪魂(52)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(48)
  • PISCO(ピスコ)(46)
  • EIKO(栄工舎)(46)
  • 三菱マテリアル(45)
  • シグマ光機(44)
  • プロトティップ(41)
  • 廣杉計器(39)
  • SMC(36)
  • ワルター(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ4.2」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)岡崎精工
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ岡崎精工
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ岡崎精工
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED20シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED20シリーズ岡崎精工
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A04シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A04シリーズ岡崎精工
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリルOH付5D用4. SDOX5A04シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリルOH付5D用4. SDOX5A04シリーズ岡崎精工
8,198税込9,018
1本
6日以内出荷
先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:5D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬ショートリーマ CSR04シリーズ 岡崎精工超硬ショートリーマ CSR04シリーズ岡崎精工
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
超硬パワフルリーマ(S軸) CPR04シリーズ 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸) CPR04シリーズ岡崎精工
9,398税込10,338
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS04シリーズ 岡崎精工超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS04シリーズ岡崎精工
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。ショートタイプ。
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) CHR04シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) CHR04シリーズ岡崎精工
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷
ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性
超硬エンド刃付ショートリーマ CERSシリーズ 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ CERSシリーズ岡崎精工
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
完全止まり穴用の超硬エンド刃付ショートリーマです。
超硬ソリッドエンド刃付リーマ CER04シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ CER04シリーズ岡崎精工
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
完全止まり穴用の超硬エンド刃付リーマです。
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) CCR04シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) CCR04シリーズ岡崎精工
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
刃径より細い首径により深穴加工が可能な超硬チャッキングリーマです。
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工超硬ハイヘリカル ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)岡崎精工
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ岡崎精工
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
2,698税込2,968
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
S軸スピードリーマ 岡崎精工S軸スピードリーマ岡崎精工
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
4,198税込4,618
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A岡崎精工
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
超硬ヘリカルリーマ 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ岡崎精工
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
超硬チャッキングリーマ 岡崎精工超硬チャッキングリーマ岡崎精工
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃形ストレートコーティングノンコート
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート岡崎精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)