商品豆知識
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)20
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
略号HRM
ねじれ角直刃
食付角(°)1
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
3枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数1
切刃形状1枚刃
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
刃径(Φmm)150
穴径(Φmm)31.75
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
穴径(Φmm)31.75
刃径(Φmm)100
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
穴径(Φmm)25.4
刃径(Φmm)100
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO工具
両角フライス
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4
略号WAC
ねじれ角直刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
72枚刃タイプ。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途溝入れ加工用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数72
刃径(Φmm)70
表面処理OK-C(TiAIN)コート
穴径d(Φmm)25.4
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・JIS規格刃径。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
刃径(Φmm)125
穴径(Φmm)25.4
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
テーパピン穴加工に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
略号TPR
ねじれ角直刃
食付角(°)45(先端)
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
略号SPHR
ねじれ角左ネジレ8度
食付角(°)1
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
穴径(Φmm)25.4
刃径(Φmm)150
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
90枚刃タイプ。
キー溝なし。
OK-Cコート品となります。
用途小物の溝入れ加工用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数90
刃径(Φmm)45
表面処理OK-C(TiAIN)コート
穴径d(Φmm)15.875
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数1
切刃形状1枚刃
MCO工具
左刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4
略号SAC(L)
ねじれ角直刃
MCO工具
右刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4
略号SAC(R)
ねじれ角直刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
56枚刃タイプ。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途溝入れ加工用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数56
刃径(Φmm)70
表面処理OK-C(TiAIN)コート
穴径d(Φmm)25.4
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
テーパーシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
刃径(Φmm)75
穴径(Φmm)25.4
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。
材質MCO(コバルトハイス)
表面処理なし
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)100
穴径d(Φmm)25.4
材質MCO(コバルト高速度鋼)
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理
ねじれ角(°)左30
食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)。ノンコート品となります。
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)25.4
材質MCO3(コバルト高速度鋼)
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
穴径(Φmm)31.75
刃径(Φmm)125
表面処理OK-C(TiAIN)コート
関連キーワード
1
2
3
4
次へ