92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工 材質超微粒子超硬合金 先端角(°)180(フラット) 表面処理OKコートプレミアム 適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質超硬コーティング 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 型式SED2M タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。 また、OKハードコートにより64HRCまでの焼入鋼の加工を実現。 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
用途高硬度材加工用 材質超硬 刃数6 型式SHE6LH タイプソリッド 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ45度
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SED4M タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数2 全長(mm)140 刃長(mm)56 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)14 表面処理OKコートプレミアム 刃長l(mm)56 軸径d(Φmm)16 ねじれ角(°)右30
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

材質超硬コーティング 刃数6 タイプ高硬度用エンドミル 勾配角0 表面処理OKハードコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角(°)30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超微粒超硬合金(EMO) 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)7 表面処理TiAlNコーティング 刃長l(mm)18 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.01~-0.03
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートプレミアム
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

30°ネジレのシームレス刃。 MCOシャンクをしよう(~Φ25)
材質超硬合金 材質(チップ)Z-10
1本
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬(OKコート) 刃数4 全長(mm)90 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)9 ねじれ角(°)45
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 タイプハイヘリックスエンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!。これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!
用途アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工 材質超硬 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.01/-0.03 シャンク径公差h6
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)