37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬工具 剛力ラジアス OKハードコート 4枚刃 OKハードコートの効果により、65HRCまでの高硬度材の高速加工が可能な、多機能型ラジアスエンドミルです。 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
材質超硬 刃数4 型式SCE4H 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ45度
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングOKハードコート
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

超硬工具 ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。またOKハードコートにより65HRCまでの焼入鋼の加工を実現。 2枚刃 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
材質超硬 刃数2 型式SBD2LH 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ30度
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。 また、OKハードコートにより64HRCまでの焼入鋼の加工を実現。 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
用途高硬度材加工用 材質超硬 刃数6 型式SHE6LH タイプソリッド 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ45度
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数6 タイプ高硬度用エンドミル 勾配角0 表面処理OKハードコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬工具<スクエア 4/6NT> 不等分割形状の採用により、ビビリを大幅に抑制できるエンドミルです。 OKハードコート採用により高硬度材の加工が可能 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
用途高硬度材加工用 材質超硬 刃数(スクエア) 4枚刃 型式SEE4VH タイプソリッド 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ38度
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岡崎精工剛力ミル 4NT
超硬工具 独自の強化刃型により、重切削加工高速加工を可能にしたエンドミルです。OKハードコート採用により、高硬度材の加工が可能。 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。 4枚刃
材質超硬 刃数4 略号SEE4GH 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ45度
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 表面処理OKハードコート コーティングOKハードコート 刃径公差m5 ねじれ角(°)8(右ネジレ)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。
用途難削材加工 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃(不等分割) 表面処理OKハードコート 適合材ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD) ねじれ角(°)右:40 関連資料カタログ(1.41MB)
1本
1,900 税込2,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工 材質超硬 刃数4(不等分割) タイプミディアムタイプ(3D) 表面処理OK-H(ハード)コート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)37/40(不等リード) 刃径公差(mm)-0.01~-0.03
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)