183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)20
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号TPR ねじれ角直刃 食付角(°)45(先端)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工 材質超微粒子超硬合金 先端角(°)180(フラット) 表面処理OKコートプレミアム 適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り) 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MCO工具 両角フライス MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4 略号WAC ねじれ角直刃
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID 刃形エンド刃付 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLID シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2 材質EMO(超微粒超硬合金) シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPHR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)1
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油 材質超硬 先端角(°)135 表面処理OKコート プレミアム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃形ストレート 刃径公差m5
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼) 先端角(°)118 表面処理ホモ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理DLCコート ねじれ角(°)30
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPMR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)45
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 刃数4
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号BR ねじれ角直刃 食付角(°)55(先端)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
刃数5 先端角(°)55(食付き) 刃径公差h8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質超硬コーティング 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

外径、厚みが豊富 重切削加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
略号SC ねじれ角直刃
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (488種類の商品があります)

刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 型式SED2 タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超硬工具 縦送り強化型 ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬 刃数3 型式SPSEE3ZA 表面処理OKコート ねじれ角右ネジレ45度
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)