カテゴリ

  • 切削工具(123)
絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(466)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(246)
  • OSG(オーエスジー)(201)
  • 三木プーリ(188)
  • NACHI(不二越)(185)
  • RS PRO(128)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(123)
  • SAMTEC(116)
  • 住友電工ハードメタル(95)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(94)
  • 三菱マテリアル(88)
  • グーリング(82)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(82)
  • KHK(小原歯車工業)(80)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(75)
  • ハゼット(74)
  • Wera(72)
  • JTC(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角 7mm」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ 岡崎精工超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ岡崎精工
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工材質超硬刃数4(不等分割)タイプミディアムタイプ(3D)表面処理OK-H(ハード)コートシャンク径公差h6ねじれ角(°)37/40(不等リード)刃径公差(mm)-0.01~-0.03
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ岡崎精工
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
スパイラルハンドリーマ SPHR0シリーズ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ SPHR0シリーズ岡崎精工
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
逆段ソリッドハイヘリカル(4枚刃) SEE4TLシリーズ 岡崎精工逆段ソリッドハイヘリカル(4枚刃) SEE4TLシリーズ岡崎精工
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
逆段ハイヘリエンドミル。4枚刃・ノンコート。逆段設計により突き出し長さの調節が自由に行えます。
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ岡崎精工
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED20シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED20シリーズ岡崎精工
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A07シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A07シリーズ岡崎精工
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A06シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A06シリーズ岡崎精工
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A06シリーズ 岡崎精工OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A06シリーズ岡崎精工
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
仕様●刃径(Φ):6.85●全長(mm):80●溝長(mm):36●有効深さ(mm):20●柄径(Φ):7●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-99
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A01シリーズ 岡崎精工OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A01シリーズ岡崎精工
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
仕様●刃径(Φ):1.85●全長(mm):50●溝長(mm):13●有効深さ(mm):7●柄径(Φ):3●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-44
超硬鋼用ソリッドドリルOH付5D用7. SDOX5A07シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリルOH付5D用7. SDOX5A07シリーズ岡崎精工
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:5D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリルOH付5D用6. SDOX5A06シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリルOH付5D用6. SDOX5A06シリーズ岡崎精工
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:5D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリルOH付3D用6. SDOX3A06シリーズ 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリルOH付3D用6. SDOX3A06シリーズ岡崎精工
9,198税込10,118
1本
6日以内出荷
先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:3D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬ソリッドボール(2枚刃) SBD20シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドボール(2枚刃) SBD20シリーズ岡崎精工
9,398税込10,338
1本
6日以内出荷
幅広いワーク材の加工に対応した、標準R精度±10μmのボールエンドミルです。
ハンドリーマ(百分台) HRMシリーズ 岡崎精工ハンドリーマ(百分台) HRMシリーズ岡崎精工
6,298税込6,928
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に最適
超硬ショートリーマ CSR07シリーズ 岡崎精工超硬ショートリーマ CSR07シリーズ岡崎精工
8,398税込9,238
1本
6日以内出荷
最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
超硬ショートリーマ CSR06シリーズ 岡崎精工超硬ショートリーマ CSR06シリーズ岡崎精工
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS07シリーズ 岡崎精工超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS07シリーズ岡崎精工
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。ショートタイプ。
超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS06シリーズ 岡崎精工超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS06シリーズ岡崎精工
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。ショートタイプ。
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) CHR07シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) CHR07シリーズ岡崎精工
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性