「11.8mm」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)20
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1209種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理DLCコート ねじれ角(°)30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油 材質超硬 先端角(°)135 表面処理OKコート プレミアム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 刃数4
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
材質超硬 表面処理OKコート プレミアム
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

用途汎用 仕様オイルホール:無、シンニング:有 材質超硬ソリッドコート 形状エンドミルシャンク 型式SSND 表面処理ピュアDLCコート
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングOKハードコート
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質超硬 刃形ストレート コーティングノンコート
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SED4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

外部給油仕様。先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:5D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

用途汎用 材質超硬ソリッド 形状エンドミルシャンク 型式SSN 表面処理ノンコート
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理 ねじれ角(°)左30 食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 刃数4
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 刃数4
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質超硬 刃数4 刃形ヘリカル刃 コーティングノンコート
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

関連キーワード