材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクMT(モールステーパー)シャンク
ねじれ角(°)直刃
食付角(°)45
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理
ねじれ角(°)左30
食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLID
シャンクモールステーパシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
シャンクMT(モールステーパー)シャンク
材質先ムクTOP SOLID
刃形ストレート
コーティングノンコート
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼)
シャンクMT(モールステーパー)シャンク
刃形ストレート
刃径公差m5
シャンクが豊富
MCO材を使用
ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
先端角(°)118
表面処理ホモ
深穴加工に最適
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMR
ねじれ角直刃
コーティングノンコート
食付角(°)45
高速回転、高送りが可能
特殊表面処理
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度
窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクモールステーパシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
刃長が短いタイプ
モールステーパシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクモールステーパシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
材質MCO(コバルト高速度鋼)
刃形スパイラル
シャンクMT(モールステーパー)シャンク
ねじれ角(°)8
食付角(°)45
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。テーパーシャンク
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。テーパーシャンク
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。テーパーシャンク
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンク
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンク
仕様●刃径(Φ):30●全長(mm):220●溝長(mm):100●首下長(mm):131●シャンク長(mm):99●シャンクNo.:MT3
アズワン品番65-6767-28
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
モールステーパーシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
テーパーシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
表面処理OK-C(TiAIN)コート
関連キーワード
1
2
次へ