絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

マイコンキットドットコム

マイコンキットドットコムのページです。マイコンキットドットコムは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット マイコンキットドットコム

    ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット

    マイコンキットドットコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    10℃~70℃まで加熱や冷却ができる加熱冷却装置の組み立てキット 小さな保温庫や保冷庫の製作、温度制御した培養実験などを行うことができる加熱冷却装置のキットです。 10℃から70℃まで加熱や冷却可能 ペルチェ素子と大小2個の放熱器と大小2個の強制空冷ファンが付属
  • これは便利!3桁7セグ電圧計付き!30V/1.5A電圧可変電源キット マイコンキットドットコム

    これは便利!3桁7セグ電圧計付き!30V/1.5A電圧可変電源キット

    マイコンキットドットコム
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    マイコンキットドットコムのMK-513「これは便利!3桁7セグ電圧計付き!30V/1.5A電圧可変電源キット」は LM317 3端子レギュレータ(TO-220型)を使用した電圧表示機能が付いた電圧可変の基本的な電源回路キットです。 電圧可変の電源キットは電源電圧が異なるさまざまな実験に使用できますが、出力電圧を調整するときに必ずテスター(電圧計)で電圧を測定する必要があります。このMK-513は小型の7セグメント表示機3個による電圧計を搭載しているので、常に出力電圧がわかり、きわめて便利です。
  • マイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キット マイコンキットドットコム

    マイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キット

    マイコンキットドットコム
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    用途はいろいろ。音量表示/オン時間設定/マイク/リレー付き音センサースイッチ(VOX)キット オペアンプ付のPICマイコンを使用した小型で感度の良い、音センサースイッチキットです。 感度を調整するボリュームも付いていますので、小さな音を検出することはもちろん、騒音の大きな環境では感度を低くして近くの音だけを検出させるように設定できます。さらに3個のLEDで音量を表示しており、その2つめのLEDが点灯したときにリレーが駆動される仕組みなので、感度調整が簡単です。 音センサースイッチ(別名VOX と呼ばれています)は、スイッチを押したり、レバーを動かしたりする代わりに、音声(音)でスイッチをオンまたはオフするスイッチ装置です。これにより、ハンドフリーで電子機器や装置、またアマチュア無線の送信機をオンまたはオフにしたり、またリレー出力に照明器具(LED など)を取り付ければ、玄関チャイム、電話のベル音、などが鳴ったことを光で認識できるので、オーディオや映像を大音量で楽しむ場合にもご利用いただけます。また、マイコン制御なので、公開している制御プログラムを改造すれば、さらに複雑な制御をさせることや、感度を上げることも可能です。
  • 多機能な人感センサーキット マイコンキットドットコム

    多機能な人感センサーキット

    マイコンキットドットコム
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    赤外線で人を検出するリレー付き人感センサーのキット 防犯ライトなどで一般的に使われているPIRセンサー(人感センサー)を使用した人検知センサーのキットです。PIRセンサーはモーションセンサーとも呼ばれていますが、動く対象物のみを検出できます。本キットははんだ付けが必要ですが、部品点数が少ないので初心者でも簡単に作ることができます。オン時間の調整機能や検出距離の調整機能、夜間だけ有効となる光検出機能などを搭載しています。リレーを搭載しているので、リレーにアラームや照明、MP3プレーヤーなどを電源とともに接続すれば、人を検出するとそれらを駆動させることができます。
  • マイクとライン入力付き680秒ボイスレコーダーキット マイコンキットドットコム

    マイクとライン入力付き680秒ボイスレコーダーキット

    マイコンキットドットコム
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    8種類の音を録音/再生できるボイスレコーダーキット MK-143Bは、台湾の半導体メーカーAPLUSが開発したaPR33A3チップを使用した最大8種類の音声を680秒録音/再生可能なボイスレコーダーキットです。 aPR33A3は、最大8種類の音声(音楽、メッセージ)を、合計680秒まで録音/再生することができるICです。サンプリング周波数が12kHzなので電話(8kHz)よりも音質がよく、録音された音声はフラッシュメモリに記録されます。 このボイスレコーダーキットは、ボード上の2個のスライドスイッチを切り替えることで1/2/4/8種類の音を録音/再生することができます。ICや押しボタンスイッチなどが小型で薄いので、絵本に組み込んで動物などの声を録音し、オリジナルの「音の出る絵本」が作れます。 ※さらに薄型化するには電解コンデンサや2極ターミナルブロック、LEDなどの変更とボタン電池を使用するなどの工夫が必要です。
  • AC100Vリレー付きタイマーキット マイコンキットドットコム

    AC100Vリレー付きタイマーキット

    マイコンキットドットコム
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    LED/電灯/ブザーなどを時間指定でオン/オフできるタイマーキット 電源を入れてスタートスイッチを押せば、設定した時間でリレーに接続された電子機器をオン(またはオフ)できるタイマーキットです。いつでも停止させられるストップスイッチも付いています。使用しているリレーは125VAC/10A対応なので、様々な機器をオン(またはオフ)できます。設定時間は約2秒から約500秒で、ボリュームを回すだけで簡単に変更できます。このキットは、はんだ付けが必要です。
  • 超薄型高音質30秒ボイスレコーダーボード マイコンキットドットコム

    超薄型高音質30秒ボイスレコーダーボード

    マイコンキットドットコム
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    封書などに入れて送れる超薄型ボイスレコーダーボード オリジナルの音声メッセージカードなどを簡単に作れる超薄型の高音質30秒ボイスレコーダーボードです。従来製品のMK-168の改良版で、録音時間が最大15秒から最大30秒と拡大されています。組み立て済みの録音用ボタン/再生用ボタン付き基板に、マイク、スピーカー、電池が付属しており、はんだ付けは不要です。録音/再生可能な最高周波数は約8kHzで、音質も従来製品より向上しています。さらにサイズも小さくなっています。 録音ボタンを押し続けるだけでメッセージを録音できますが、最初に2秒間押し続ける必要があります。これは、誤って録音がスタートし、録音済みのメッセージに上書きするのを防止するためです。
  • 超小型500mWオーディオアンプキット マイコンキットドットコム

    超小型500mWオーディオアンプキット

    マイコンキットドットコム
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    モノラル500mW出力の超小型オーディオアンプのキット LM386Nを使用した、モノラル500mW出力のオーディオアンプキットです。とても小さく、ゲイン(増幅率)を20倍と200倍に切り替えられるので用途も広がります。電池で駆動できるので、スピーカーと共に装置の中に簡単に実装できます(スピーカーはキットに含まれていません)。4V~12VのDC電源で動作し、基本的にヒートシンク(放熱板)は必要ありません。2台を使用すれば、ステレオアンプになります。本キットは、はんだ付けが必要です。 部品点数が少なく製作が容易 ヒートシンクが不要 4V~12Vの電池で8Ωのスピーカーを駆動可能
  • 湿度/温度センサーキット マイコンキットドットコム

    湿度/温度センサーキット

    マイコンキットドットコム
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    設定した湿度/温度でリレーを動作させる湿度/温度センサーのキット 湿度/温度センサーAM2302を使用し、設定した湿度や温度でリレーに接続した装置を駆動させることができるキットです。本キットは、はんだ付けが必要です。 7セグメントLED3個により湿度または温度を表示 リレーにより100V機器の制御が可能 リレーを駆動する湿度/温度をボリュームで設定可能 設定値付近でリレーの駆動をばたつかせないためのヒステリシス機構を2種類内蔵(時間モードと数値モード)
  • 光センサースイッチキット マイコンキットドットコム

    光センサースイッチキット

    マイコンキットドットコム
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    明暗の切り替えと感度調整機能が付いた光センサースイッチのキット 明暗の切り替え機能を使って夜間にオンになるスイッチとして、逆に昼間にオンになるスイッチとして使用できる、AC100V対応リレー付きの光センサーキットです。玄関灯や防犯灯などの照明を夜間だけ点灯させたり、装置を昼間だけ稼動させることができます。この回路により、回りの明るさでスイッチが自動的にオンまたはオフとなるので、電気代を節約することができます。センサーの明暗切り替えはスライドスイッチで行います。検出感度の調整は小型ボリュームで行います。本キットは、はんだ付けが必要です。
  • ジャンケンゲームキット マイコンキットドットコム

    ジャンケンゲームキット

    マイコンキットドットコム
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    脳を鍛える楽しいジャンケンゲームのキット 64ドットのドットトマトリクス型LED2個を使用したPICと対戦して脳を鍛える楽しいジャンケンゲームキットです。子供から大人まで楽しみながら頭を使い、脳を鍛えることができます。特にモード2のPICマイコンが出す手に負ける手を考えるゲームではかなり頭を使うので、脳の衰えを抑制できるかもしれません。スイッチを押してから手を出すまでの時間は、1.5秒から最大15秒まで選択できます。本キットは、はんだ付けが必要です。
  • オンドリ/メンドリ/なきごえ 光感知式3種の鳥の声発生キット マイコンキットドットコム

    オンドリ/メンドリ/なきごえ 光感知式3種の鳥の声発生キット

    マイコンキットドットコム
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    光が当たると鳥の鳴き声を再生するサウンド発生キット 3種類の鳥の声を録音したサウンドICと光を検出するとオンになるフォトトランジスタ(感度調節機能付き)を使用したサウンド発生キットです。光を検出すると「コケコッコー」とオンドリの声など、3種類の鳥の声を再生します。部品数が少なく回路も簡単なので、初心者でも簡単に組み立てられます。3種類の鳥の声は、ボード上のジャンパーピンで簡単に切り替えられます。完成後は、おもちゃに組み込んだり、さらにアンプを取り付けて大音量にすれば目覚まし用のアラームとしても使えます。朝の光を検出して鳥の声を再生するので、スッキリ目覚められるかもしれません。
  • リレー付き多機能タッチセンサーキット マイコンキットドットコム

    リレー付き多機能タッチセンサーキット

    マイコンキットドットコム
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷
    水位センサーになるリレー付き多機能タッチセンサーのキット 静電容量の変化を検出することで、スイッチを押したことを認識するタッチセンサーキットです。プッシュ/トグル動作が可能で、水位センサーにも応用できます。本キットは、マイクロチップ社のマイコンに内蔵されている「キャパシティブセンシングモジュール(CPS)」を使用し、静電容量の変化を検出することでタッチパッドの状態を検出します。タッチパッドを押しボタンスイッチ(モーメンタリ動作)やトグルスイッチ(オルタネート動作)として利用できます。大型リレーを搭載しているので、リレー出力にAC100Vの照明やアラーム、装置などを取り付けることにより、「タッチしてオン、再度タッチしてオフ」、または「タッチしてオン、10秒後に自動オフ」などが簡単に実現できます。 動作モードは、次の3パタ―ンです。 押しボタンスイッチモード(パッド1個使用) トグルスイッチモード1(パッド1個を使用。1個でオン/オフ) トグルスイッチモード2(オン/オフ用にパッド2個を使用)
  • 超音波型動き検出センサーキット マイコンキットドットコム

    超音波型動き検出センサーキット

    マイコンキットドットコム
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    人も車も超音波で検出!リレー付き超音波型動き検出センサーキット(ハンダ付け必要) マイコンキットドットコムの超音波型動き検出センサーキットは、超音波により人や物体の動きを検出し、リレーを駆動することでセンサーライトや、侵入アラームや、自動ドアのスイッチなどいろいろな用途に使えるキットです。
  • 赤外線方式音楽送受信キット マイコンキットドットコム

    赤外線方式音楽送受信キット

    マイコンキットドットコム
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    離れた場所に光で音楽を送信できる赤外線方式の送受信キット この赤外線方式音楽送受信キットは、赤外線LEDと赤外線受光素子を使用して離れたところに音を送ることができます。入力した音で送信する赤外線LEDの光の強さ変化させ、その光を受ける赤外線フォトダイオードが電気信号に変換します。そして、オーディオアンプICを使ってスピーカーから受信した音を再生します。このキットははんだ付けが必要ですが、部品点数が少ないので製作は容易です。