カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 学童・教育用品(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • マイコンキットドットコム
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(289)
  • NAKANO(99)
  • ALLSHENG(17)
  • NB(日本ベアリング)(9)
  • THK(8)
  • 日本ケミコン(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • エスコ(4)
  • 千代田通商(4)
  • TORAY(東レ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • サクラクレパス(2)
  • セコニック(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ミドリ安全(2)
  • ヨドノ(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk-30」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これは便利!3桁7セグ電圧計付き!30V/1.5A電圧可変電源キット マイコンキットドットコムこれは便利!3桁7セグ電圧計付き!30V/1.5A電圧可変電源キットマイコンキットドットコム
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
マイコンキットドットコムのMK-513「これは便利!3桁7セグ電圧計付き!30V/1.5A電圧可変電源キット」は LM317 3端子レギュレータ(TO-220型)を使用した電圧表示機能が付いた電圧可変の基本的な電源回路キットです。 電圧可変の電源キットは電源電圧が異なるさまざまな実験に使用できますが、出力電圧を調整するときに必ずテスター(電圧計)で電圧を測定する必要があります。このMK-513は小型の7セグメント表示機3個による電圧計を搭載しているので、常に出力電圧がわかり、きわめて便利です。
超薄型高音質30秒ボイスレコーダーボード マイコンキットドットコム超薄型高音質30秒ボイスレコーダーボードマイコンキットドットコム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
封書などに入れて送れる超薄型ボイスレコーダーボード オリジナルの音声メッセージカードなどを簡単に作れる超薄型の高音質30秒ボイスレコーダーボードです。従来製品のMK-168の改良版で、録音時間が最大15秒から最大30秒と拡大されています。組み立て済みの録音用ボタン/再生用ボタン付き基板に、マイク、スピーカー、電池が付属しており、はんだ付けは不要です。録音/再生可能な最高周波数は約8kHzで、音質も従来製品より向上しています。さらにサイズも小さくなっています。 録音ボタンを押し続けるだけでメッセージを録音できますが、最初に2秒間押し続ける必要があります。これは、誤って録音がスタートし、録音済みのメッセージに上書きするのを防止するためです。
マイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キット マイコンキットドットコムマイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キットマイコンキットドットコム
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
用途はいろいろ。音量表示/オン時間設定/マイク/リレー付き音センサースイッチ(VOX)キット オペアンプ付のPICマイコンを使用した小型で感度の良い、音センサースイッチキットです。 感度を調整するボリュームも付いていますので、小さな音を検出することはもちろん、騒音の大きな環境では感度を低くして近くの音だけを検出させるように設定できます。さらに3個のLEDで音量を表示しており、その2つめのLEDが点灯したときにリレーが駆動される仕組みなので、感度調整が簡単です。 音センサースイッチ(別名VOX と呼ばれています)は、スイッチを押したり、レバーを動かしたりする代わりに、音声(音)でスイッチをオンまたはオフするスイッチ装置です。これにより、ハンドフリーで電子機器や装置、またアマチュア無線の送信機をオンまたはオフにしたり、またリレー出力に照明器具(LED など)を取り付ければ、玄関チャイム、電話のベル音、などが鳴ったことを光で認識できるので、オーディオや映像を大音量で楽しむ場合にもご利用いただけます。また、マイコン制御なので、公開している制御プログラムを改造すれば、さらに複雑な制御をさせることや、感度を上げることも可能です。
多機能な人感センサーキット マイコンキットドットコム多機能な人感センサーキットマイコンキットドットコム
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
赤外線で人を検出するリレー付き人感センサーのキット 防犯ライトなどで一般的に使われているPIRセンサー(人感センサー)を使用した人検知センサーのキットです。PIRセンサーはモーションセンサーとも呼ばれていますが、動く対象物のみを検出できます。本キットははんだ付けが必要ですが、部品点数が少ないので初心者でも簡単に作ることができます。オン時間の調整機能や検出距離の調整機能、夜間だけ有効となる光検出機能などを搭載しています。リレーを搭載しているので、リレーにアラームや照明、MP3プレーヤーなどを電源とともに接続すれば、人を検出するとそれらを駆動させることができます。
AC100Vリレー付きタイマーキット マイコンキットドットコムAC100Vリレー付きタイマーキットマイコンキットドットコム
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
LED/電灯/ブザーなどを時間指定でオン/オフできるタイマーキット 電源を入れてスタートスイッチを押せば、設定した時間でリレーに接続された電子機器をオン(またはオフ)できるタイマーキットです。いつでも停止させられるストップスイッチも付いています。使用しているリレーは125VAC/10A対応なので、様々な機器をオン(またはオフ)できます。設定時間は約2秒から約500秒で、ボリュームを回すだけで簡単に変更できます。このキットは、はんだ付けが必要です。
超音波型動き検出センサーキット マイコンキットドットコム超音波型動き検出センサーキットマイコンキットドットコム
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
人も車も超音波で検出!リレー付き超音波型動き検出センサーキット(ハンダ付け必要) マイコンキットドットコムの超音波型動き検出センサーキットは、超音波により人や物体の動きを検出し、リレーを駆動することでセンサーライトや、侵入アラームや、自動ドアのスイッチなどいろいろな用途に使えるキットです。
リレー付き多機能タッチセンサーキット マイコンキットドットコムリレー付き多機能タッチセンサーキットマイコンキットドットコム
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
水位センサーになるリレー付き多機能タッチセンサーのキット 静電容量の変化を検出することで、スイッチを押したことを認識するタッチセンサーキットです。プッシュ/トグル動作が可能で、水位センサーにも応用できます。本キットは、マイクロチップ社のマイコンに内蔵されている「キャパシティブセンシングモジュール(CPS)」を使用し、静電容量の変化を検出することでタッチパッドの状態を検出します。タッチパッドを押しボタンスイッチ(モーメンタリ動作)やトグルスイッチ(オルタネート動作)として利用できます。大型リレーを搭載しているので、リレー出力にAC100Vの照明やアラーム、装置などを取り付けることにより、「タッチしてオン、再度タッチしてオフ」、または「タッチしてオン、10秒後に自動オフ」などが簡単に実現できます。 動作モードは、次の3パタ―ンです。 押しボタンスイッチモード(パッド1個使用) トグルスイッチモード1(パッド1個を使用。1個でオン/オフ) トグルスイッチモード2(オン/オフ用にパッド2個を使用)
a-30r特集