絞り込み
ブランド
- 大西測定工具
- モノタロウ(5,958)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- RS PRO(34,757)
- SMC(201,262)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,218)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,604)
- スバル(50,587)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(563,011)
- ミツビシ(138,034)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- 三菱ふそう(209,498)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 大西測定工具のすべての商品

鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ
大西測定工具¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。仕様●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):38●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1575アズワン品番67-2356-30
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級 140シリーズ
大西測定工具¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ
大西測定工具¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。仕様●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):30●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1602アズワン品番67-2356-24
鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ
大西測定工具¥59,980税込¥65,9781個当日出荷。機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):56●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6926アズワン品番67-2356-72
鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ
大西測定工具¥51,980税込¥57,1781個当日出荷。機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):56●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1584アズワン品番67-2356-42
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ
大西測定工具¥55,980税込¥61,5781個当日出荷。機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。仕様●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):19●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1588アズワン品番67-2356-29
精密検査用定盤
大西測定工具¥77,980~税込¥85,778~1台46日以内出荷強靭な鋳鉄を材料に充分なシーズニングを施してあります。 御要求により、00級の製作も致します。用途精密測定を行う際の正しい基準面として。材質/仕上鋳鉄
レールアンビル
大西測定工具¥3,798~税込¥4,178~1台15日以内出荷から46日以内出荷工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。 鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。 叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。材質/仕上S50C高さ(mm)95上面幅(mm)50
V溝付桝型ブロック
大西測定工具¥52,980~税込¥58,278~1台46日以内出荷加工物を保持金具で締めつけ、平行、直角線を出せます。 V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。 工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。用途保持金具でV溝を利用して、丸棒の罫書等に使用します。セット内容金具1式材質/仕上鋳鉄
アイビーム形ストレートエッジ
大西測定工具¥119,800~税込¥131,780~1個46日以内出荷工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。用途平行度、真直度等の検査に。長さ(mm)1200幅(mm)60厚さ(mm)13材質/仕上S50C質量(kg)6.5
蜂之巣床
大西測定工具¥76,980~税込¥84,678~1台46日以内出荷小工場、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。用途単純な曲げ作業、側面の形状に沿った曲げ等に。材質/仕上鋳鉄穴数9個
精密検査用定盤 JIS0級+架台セット
大西測定工具¥699,800税込¥769,7801組31日以内出荷架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS0級材質FC300質量(kg)架台:42、定盤:160寸法H(mm)750~800呼び寸法(mm)500×750寸法F(mm)150寸法S(mm)50本体寸法(mm)500×750×160寸法l(mm)750平面度(μm)5.5寸法h(mm)160寸法w(mm)500架台形状Ⅰ
精密検査用定盤 JIS1級+架台セット
大西測定工具¥619,800税込¥681,7801組31日以内出荷架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS1級材質FC300質量(kg)架台:42、定盤:160寸法H(mm)750~800呼び寸法(mm)500×750寸法F(mm)150寸法S(mm)50本体寸法(mm)500×750×160寸法l(mm)750平面度(μm)11寸法h(mm)160寸法w(mm)500架台形状Ⅰ
精密検査用定盤 JIS2級+架台セット
大西測定工具¥589,800税込¥648,7801組31日以内出荷架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS2級材質FC300質量(kg)架台:42、定盤:160寸法H(mm)750~800呼び寸法(mm)500×750寸法F(mm)150寸法S(mm)50本体寸法(mm)500×750×160寸法l(mm)750平面度(μm)22寸法h(mm)160寸法w(mm)500架台形状Ⅰ
OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット
大西測定工具¥269,800~税込¥296,780~1組31日以内出荷架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット
大西測定工具¥229,800~税込¥252,780~1組31日以内出荷から43日以内出荷架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
箱型定盤 A級仕上+架台セット
大西測定工具¥299,800~税込¥329,780~1組31日以内出荷から44日以内出荷架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別A級仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
箱型定盤 B級仕上+架台セット
大西測定工具¥269,800~税込¥296,780~1組31日以内出荷架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別B級仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
箱型定盤 機械仕上+架台セット
大西測定工具¥239,800~税込¥263,780~1組31日以内出荷から46日以内出荷架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
アルミマグネシウム合金製台付スコヤー
大西測定工具¥439,800~税込¥483,780~1台9日以内出荷から16日以内出荷大型ワーク向け直角度測定のご利用に適しております。 測定以外の用途として一般工作、組み立て、製缶作業等にもご利用頂けます。 精度保証は外直角度となります。種類台付スコヤ
石製三角定規
大西測定工具¥439,800~税込¥483,780~1台9日以内出荷から16日以内出荷直角以外の高精度角度保証をしている大西測定オリジナル商品です。 各種精密機械等の精度チェックのご利用に重宝します。 鋳鉄品と比べ長期間の精度保持が可能、マスターのご利用として最適です。
OSS レベリングブロックOSE型 OSE-4N
大西測定工具¥77,980税込¥85,7781台10日以内出荷簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整トラスコ品番367-8890長さ(mm)320幅(mm)212質量(kg)37許容荷重(kg)10000揚程(mm)6最高高さ(mm)118最低高さ(mm)112
OSS レベリングブロックOSE型 OSE-3N
大西測定工具¥69,980税込¥76,9781台10日以内出荷簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整トラスコ品番367-8881長さ(mm)320幅(mm)212質量(kg)35許容荷重(kg)7000揚程(mm)6最高高さ(mm)118最低高さ(mm)112
レベリングブロック
大西測定工具¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整
角度付定規(平型60°)
大西測定工具¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から翌々日出荷内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状平型許容差±3分以内
角度付定規(平型45°)
大西測定工具¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状平型許容差±3分以内
角度付定規(平型120°)
大西測定工具¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から9日以内出荷内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状平型許容差±3分以内
角度付定規(台付60°)
大西測定工具¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状台付許容差±3分以内
角度付定規(台付 45°)
大西測定工具¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状台付許容差±3分以内
角度付定規(台付120°)
大西測定工具¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状台付許容差±3分以内
レベリングブロック
大西測定工具¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。アンカーボルト併用(別売)による据付固定が可能です。用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。材質本体/FC250ボルト/SS400
アンビル
大西測定工具¥11,980税込¥13,1781台19日以内出荷用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。トラスコ品番456-7919長さ(mm)(前面)15全長(mm)255質量(kg)10高さ(mm)145上面幅(mm)65上面長(mm)155
アジャスター付石定盤
大西測定工具¥95,980~税込¥105,578~1台6日以内出荷精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)用途小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。材質黒御影石寸法a(mm)50平面度(μm)3
精密検査用定盤 JIS0級
大西測定工具¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS0級材質FC300
精密検査用定盤 JIS2級
大西測定工具¥97,980~税込¥107,778~1台6日以内出荷強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS2級材質FC300