こんなお得な商品も!

桝型ブロック V溝付き
モノタロウ
¥15,980~
税込¥17,578~
V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
用途丸棒のケガキ。
精度(μm)平行度・±直角度/57
種別機械仕上げ
型式V溝付桝型
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。アンカーボルト併用(別売)による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。
材質本体/FC250ボルト/SS400
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
仕様レベル出し据付調整
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨仕上げ。
用途精密罫書時の測定治具としてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
平行度(mm)0.005
直角度(mm)±0.005(V溝)
種別焼入品
材質S50C
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。
材質本体/FC250ボルト/SS400
加工物を保持金具で締めつけ、平行、直角線を出せます。
V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
用途保持金具でV溝を利用して、丸棒の罫書等に使用します。
材質/仕上鋳鉄
セット内容金具1式
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
長さ(mm)320
幅(mm)212
最低高さ(mm)112
最高高さ(mm)118
揚程(mm)6
仕様レベル出し据付調整
トラスコ品番367-8890
質量(kg)37
許容荷重(kg)10000
1台
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
長さ(mm)320
幅(mm)212
最低高さ(mm)112
最高高さ(mm)118
揚程(mm)6
仕様レベル出し据付調整
トラスコ品番367-8881
質量(kg)35
許容荷重(kg)7000
1台
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

精密ブロックB型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
平行度(mm)0.05
直角度(mm)±0.08(V溝)
種別機械仕上
材質FC250
型式B型
こんなお得な商品も!

精密ブロックA型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
平行度(mm)0.05
直角度(mm)±0.08(V溝)
種別機械仕上
材質FC250
型式A型
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
平行度(mm)0.02
直角度(mm)±0.03(V溝)
種別A級仕上
材質FC250
型式A型
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
直角度(mm)±0.03(V溝)
平行度(mm)0.02
種別A級仕上
材質FC250
型式B型
関連キーワード