箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別機械仕上
材質FC250
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別B級仕上
材質FC250
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別JIS1級
材質黒御影石
本体は上質な鋳鉄(FC250)で、底面がV面に仕上がっておりますので鋼管に乗せて水平確認を行えます。
本体の裏面にM5タップ穴が2箇所あり、測定ピッチ自在ベースや任意の工作物に取付が可能
検査成績書を標準添付
用途定盤や工作機械などの水平出し
感度(mm/m)0.02
目盛誤差主気泡管/±0.7目盛以内
平面度(mm)底面/0.003以内
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。
材質本体/FC250ボルト/SS400
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。アンカーボルト併用(別売)による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。
材質本体/FC250ボルト/SS400
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
長さ(mm)320
幅(mm)212
最低高さ(mm)112
最高高さ(mm)118
揚程(mm)6
仕様レベル出し据付調整
トラスコ品番367-8881
質量(kg)35
許容荷重(kg)7000
1台
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
仕様レベル出し据付調整
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
長さ(mm)320
幅(mm)212
最低高さ(mm)112
最高高さ(mm)118
揚程(mm)6
仕様レベル出し据付調整
トラスコ品番367-8890
質量(kg)37
許容荷重(kg)10000
1台
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
関連キーワード