7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm)750~800
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別B級仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別機械仕上 材質FC250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS00級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別機械仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
239,800 税込263,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別A級仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
299,800 税込329,780
31日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)