チェーンバケットスキマー CBS-50ブンリ15日以内出荷から50日以内出荷
ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。関連資料機構説明(0.24MB) CBS-50図面(1MB) 別売品案内(0.31MB)