3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PL-1010 マグネティックプレート PL ブンリ 動画あり
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:1)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他) 材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬 形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm) 質量(kg)0.8 サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm) 寸法L(mm)120 寸法H(mm)20 寸法A(mm)100 寸法B(mm)98 寸法W(mm)120 分類磁性体 対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機 クーラント水溶性/油性 加工内容研削/切削 関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB) 取扱説明書(0.43MB)
1枚
17,980 税込19,778
15日以内出荷

PL-2030 マグネティックプレート PL ブンリ 動画あり
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約5倍)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他) 材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬 形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm) 質量(kg)4.5 サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm) 寸法L(mm)320 寸法H(mm)20 寸法A(mm)200 寸法B(mm)298 寸法W(mm)220 分類磁性体 対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機 クーラント水溶性/油性 加工内容研削/切削 関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB) 取扱説明書(0.43MB)
1枚
63,980 税込70,378
15日以内出荷

PL-1520 マグネティックプレート PL ブンリ 動画あり
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約2.5倍)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他) 材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬 形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm) 質量(kg)2.2 サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm) 寸法L(mm)220 寸法H(mm)20 寸法A(mm)150 寸法B(mm)198 寸法W(mm)170 分類磁性体 対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機 クーラント水溶性/油性 加工内容研削/切削 関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB) 取扱説明書(0.43MB)
1枚
36,980 税込40,678
15日以内出荷

関連カテゴリ