- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 大阪魂
- 31ページ目
31ページ目: 大阪魂のすべての商品
材質/仕上S45C生材
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状トラス
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価クロメート
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
寸法θ°30
ねじ山種類メートル細目
色黒
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理3価ブラック
穴の形状六角穴
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クロメート
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
材質S45C
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼び寸法M16
材質鉄
ねじピッチ2.0
寸法m(mm)16
厚さ(mm)16
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)24
表面処理ドブ
二面幅S(mm)24
ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質66ナイロン
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質塩化ビニール
色グレー
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ドブ
ねじの呼びM10
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材
材質SUS410
材質SUS410
頭部形状PAN
種類FRXナベ
寸法H(mm)3
適合板厚(mm)1.5~2.8
寸法dk(mm)8
材質SUS410
種類FRXシールHEX
寸法h(mm)4.8
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質SCM440
表面処理クロメート
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM10
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.25
頭部形状六角穴付き皿
種別全ねじ
寸法t(mm)4.4
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)6
寸法e(mm)7
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)5.5
寸法Z1(mm)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)20
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
種別-
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
材質純チタン2種
種類平座金
材質純チタン2種
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目