カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(542)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(82)
  • SMC(3,610)
  • エスコ(416)
  • アズワン(241)
  • 三木プーリ(233)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(220)
  • NACHI(不二越)(153)
  • TRUSCO(147)
  • 三商(135)
  • KANA(片山チエン)(132)
  • PISCO(ピスコ)(101)
  • イマオコーポレーション(91)
  • グーリング(88)
  • NEG(日電理化硝子)(88)
  • ケナメタル(85)
  • EIKO(栄工舎)(85)
  • 八幡ねじ(85)
  • OSG(オーエスジー)(82)
  • 岡崎精工(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ13」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-W ウルトラグリップリベット 大阪魂3カ-W ウルトラグリップリベット大阪魂
667税込734
1セット(6個)ほか
翌日出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途電気盤・筐体 車両・架橋トラックなどの振動部接合 はしご・脚立 自動倉庫ラック 立体駐車場材質
クロゾメスプリングピン(ヒメノ 大阪魂クロゾメスプリングピン(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
ステンJCB-C(6カクアナ 大阪魂ステンJCB-C(6カクアナ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
寸法L(mm)70寸法B(mm)4寸法l(mm)50先端形状あら先寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
SUS シロユリヤ (Pタイプミツボシ 大阪魂SUS シロユリヤ (Pタイプミツボシ大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌日出荷
長さ(mm)10サイズM4寸法D(Φmm)13寸法B(mm)5.5寸法C(mm)7.3寸法A(Φmm)15
3カ-W ESK-35 ゴヘイ 大阪魂3カ-W ESK-35 ゴヘイ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
長さ(mm)10サイズM6タイプ五平 ESK-35-M6寸法a(mm)2寸法D(Φmm)13寸法B(mm)10寸法C(mm)12寸法A(Φmm)32
SUS レイカンチョウBT(H) P=3 大阪魂SUS レイカンチョウBT(H) P=3大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
タイプHタイプ
SUS <クロ>ユリヤN-2 大阪魂SUS <クロ>ユリヤN-2大阪魂
667税込734
1袋(28個)ほか
翌日出荷
タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
GB ステン JCB-C(6カクアナ 大阪魂GB ステン JCB-C(6カクアナ大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
寸法B(mm)4寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
SUS シロユリヤ N-2 大阪魂SUS シロユリヤ N-2大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌日出荷
タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
SUS 316デンデンBT 大阪魂SUS 316デンデンBT大阪魂
3,474税込3,821
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
S45C(H)デンデンBT 大阪魂S45C(H)デンデンBT大阪魂
3,169税込3,486
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
3カ-W <クロ>ユリヤN-2 大阪魂3カ-W <クロ>ユリヤN-2大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌日出荷
タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
3カ-W シロユリヤ N-2 大阪魂3カ-W シロユリヤ N-2大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌日出荷
タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
ユニクロ デンデンBT 大阪魂ユニクロ デンデンBT大阪魂
978税込1,076
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
3カ-W デンデンBT 大阪魂3カ-W デンデンBT大阪魂
2,278税込2,506
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
先端丸先製法熱間(ST・SS)
デンデンBT 大阪魂デンデンBT大阪魂
2,147税込2,362
1個
翌日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
SUS カクW(13.0+0.9) 大阪魂SUS カクW(13.0+0.9)大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質SUS種類内径(Φmm)13外径(Φmm)50厚さt(mm)2.5
3カ-W マルW(13.0+0.5) 大阪魂3カ-W マルW(13.0+0.5)大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌日出荷
内径(Φmm)13表面処理3価ホワイト
ドブ マルW(13.0+0.3) 大阪魂ドブ マルW(13.0+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌日出荷
内径(Φmm)13表面処理ドブ
クロメート マルW(13.0+0.3) 大阪魂クロメート マルW(13.0+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(30個)ほか
翌日出荷
内径(Φmm)13表面処理クロメート
3カ-W マルW(13.0+0.3) 大阪魂3カ-W マルW(13.0+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(24個)ほか
翌日出荷
内径(Φmm)13表面処理3価ホワイト
ユニクロ マルW(13.0+0.3) 大阪魂ユニクロ マルW(13.0+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(45個)ほか
翌日出荷
内径(Φmm)13表面処理ユニクロ
ニッケル マルW(6.5+0.3) 大阪魂ニッケル マルW(6.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(57個)
翌日出荷
表面処理ニッケル
ユニクロ マルW(4.5+0.2) 大阪魂ユニクロ マルW(4.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(171個)
翌日出荷
内径(Φmm)4.5表面処理ユニクロ
SUS マルW(4.5+0.2) 大阪魂SUS マルW(4.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(101個)
翌日出荷
材質SUS内径(Φmm)4.5
マルW(13.0+0.3) 大阪魂マルW(13.0+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(47個)ほか
翌日出荷
内径(Φmm)13
SUS マルW(13.0+0.5) 大阪魂SUS マルW(13.0+0.5)大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
材質SUS内径(Φmm)13
ファイバーW(クロ 大阪魂ファイバーW(クロ大阪魂
667税込734
1袋(46個)
翌日出荷
SUS カクW(13.0+0.7) 大阪魂SUS カクW(13.0+0.7)大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
材質SUS種類内径(Φmm)13
ユニクロ マルW(5.5+0.3) 大阪魂ユニクロ マルW(5.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(103個)
翌日出荷
内径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ
SUS マルW(13.0+0.3) 大阪魂SUS マルW(13.0+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(30個)ほか
翌日出荷
材質SUS内径(Φmm)13
SUS マルW(6.5+0.3) 大阪魂SUS マルW(6.5+0.3)大阪魂
667税込734
1袋(76個)
翌日出荷
材質SUS内径(Φmm)6.5
ドブヨコアナツキイケイタカN(B19 大阪魂ドブヨコアナツキイケイタカN(B19大阪魂
1,158税込1,274
1個
翌日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)22寸法S(mm)19寸法L2(mm)12寸法C(Φmm)13.7寸法B(Φmm)13寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:M12、d1:W1/2
クロメ-トフランジN(Sナシ(キシュウ 大阪魂クロメ-トフランジN(Sナシ(キシュウ大阪魂
667税込734
1袋(85個)
翌日出荷
寸法(mm)(dc×s×m)Φ13×10×6ピッチ(mm)1呼びM6
3カ-W E-LOCKスマ-トナット 大阪魂3カ-W E-LOCKスマ-トナット大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌日出荷
構造 ナットの上面側にくぼみを設け、ネジのリード角に沿った立体感のある従来とは違う形状に施した自由回動を防止させるリング状の弾性板 (以下、フリクションリング)をカシメ加工により固定し、一体化する一方、ナットの下面側にねじ穴に連通する座繰り部を設けています。 特長 締め付け時、ナットの上面側において、フリクションリングがボルトのねじ山に強圧を与え、プリベリングトルク (自動回動を阻止する摩擦トルク)を発生させるのと同時に、ナットの下面側の圧力分布が座面全体に分散され、 また軸に対称的に圧力を分布させることで、高いトルクでナットの締め込みを行ってもボルトに大きな負荷を与えず、 ボルトの折損事故を大幅に防ぐことを可能にした緩み止めナットです。
ステンEロックN(CAPツキフランジ 大阪魂ステンEロックN(CAPツキフランジ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
ゆるみ止め機能付きのCAP付きフランジナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。 広い座面による強い締結力とフリクションリングによる安定したゆるみ止め機能を兼ね備えています。
SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ 大阪魂SUSヨコアナツキタカN(ポンチツキ大阪魂
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。
...
呼13特集