カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(306)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(173)
  • SMC(4,727)
  • Panasonic(パナソニック)(1,264)
  • エスコ(1,183)
  • アズワン(409)
  • TRUSCO(343)
  • 岡崎精工(286)
  • 三木プーリ(265)
  • グーリング(228)
  • NACHI(不二越)(211)
  • ヤスダインテリアサプライ(204)
  • 廣杉計器(178)
  • OSG(オーエスジー)(177)
  • シグマ光機(174)
  • EIKO(栄工舎)(158)
  • TAKIGEN(タキゲン)(148)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(147)
  • 三菱マテリアル(144)
  • タイテックス(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ5.0」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSオールプラグ 大阪魂SUSオールプラグ大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
材質SUS
ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂ウチネジダウエル(MDPM6大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
クロゾメスプリングピン(ヒメノ 大阪魂クロゾメスプリングピン(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(37個)ほか
翌日出荷
ファイバーW(クロ 大阪魂ファイバーW(クロ大阪魂
667税込734
1袋(52個)ほか
翌日出荷
ブラックSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂ブラックSUS(+)スリムヘッドA大阪魂
19,760税込21,736
1袋(500個)
8日以内出荷
材質SUS
シルバー+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂シルバー+スリムヘットAタッピン(3W大阪魂
9,678税込10,646
1袋(600個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2呼び径5寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)5.00-5.20
アイボリー+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂アイボリー+スリムヘットAタッピン(3W大阪魂
9,678税込10,646
1袋(600個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2呼び径5寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)5.00-5.20
ツヤケシクロ+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂ツヤケシクロ+スリムヘットAタッピン(3W大阪魂
9,678税込10,646
1袋(600個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2呼び径5寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)5.00-5.20
ブラック + スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂ブラック + スリムヘットAタッピン(3W大阪魂
9,678税込10,646
1袋(600個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2呼び径5寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)5.00-5.20
GB(+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂GB(+)スリムヘッドAタッピン大阪魂
9,472税込10,419
1袋(600個)ほか
8日以内出荷
ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA大阪魂
19,760税込21,736
1袋(500個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS
ホワイトSUS(+)スリムヘッド 大阪魂ホワイトSUS(+)スリムヘッド大阪魂
19,760税込21,736
1袋(500個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS
ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W大阪魂
9,678税込10,646
1袋(600個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号2
GB SUS(+)スリムヘッドA 大阪魂GB SUS(+)スリムヘッドA大阪魂
22,387税込24,626
1袋(500個)
翌日出荷から8日以内出荷
3カ-W (+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂3カ-W (+)スリムヘッドAタッピン大阪魂
667税込734
1袋(39個)
翌日出荷
BK SUS(+)スリムヘッドA 大阪魂BK SUS(+)スリムヘッドA大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ニッケル(+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂ニッケル(+)スリムヘッドAタッピン大阪魂
667税込734
1袋(22個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
3カ-B (+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂3カ-B (+)スリムヘッドAタッピン大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ 大阪魂カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ大阪魂
667税込734
1袋(24個)ほか
翌日出荷
成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
タイプカドミレス
カドミレスBSセイケイジインサ-トXZE 大阪魂カドミレスBSセイケイジインサ-トXZE大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌日出荷
3カ-Wゴクウス・ローヘッドCAPゴクウス・ローヘッドCAP 大阪魂3カ-Wゴクウス・ローヘッドCAPゴクウス・ローヘッドCAP大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌日出荷
寸法t(mm)1.25寸法S(mm)1.3寸法K(mm)1.3呼び径dM2.5寸法dk(Φmm)5
ボタン(UNF(アンブラコ 大阪魂ボタン(UNF(アンブラコ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
BUMAX SUS-8.8 サラCAP 大阪魂BUMAX SUS-8.8 サラCAP大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
BKSUSサラCAPSUSサラCAP 大阪魂BKSUSサラCAPSUSサラCAP大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌日出荷
SUSサラCAP 大阪魂SUSサラCAP大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌日出荷
316LSDCクリーンCAP 大阪魂316LSDCクリーンCAP大阪魂
887税込976
1個
翌日出荷
SUSテイトウショルダーBT 大阪魂SUSテイトウショルダーBT大阪魂
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
サラCAP(GOSHO 大阪魂サラCAP(GOSHO大阪魂
667税込734
1袋(35個)ほか
翌日出荷
(+)皿小ねじ 小頭(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭(鉄/三価ホワイト)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(1000本)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ワッシャー(ISO(SUS316L/生地) 大阪魂ワッシャー(ISO(SUS316L/生地)大阪魂
489税込538
1パック(127個)
翌日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304大阪魂(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400大阪魂(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
フィッシャー(パック品) 大阪魂フィッシャー(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
939税込1,033
1箱(70本)
当日出荷
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
ボールロックピン 大阪魂ボールロックピン大阪魂(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ 丸フランジタイプ大阪魂(10件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ大阪魂(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304