材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
寸法S(mm)10
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)18
材質ステンレス
寸法A(mm)Φ9
寸法S(mm)10
寸法B(mm)3.8
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
1パック(5個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質黄銅
寸法S(mm)10
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16
材質ステンレス
寸法S(mm)最小7.78、(最大)8
寸法e(mm)8.63
頭部形状丸皿
寸法K1(mm)5
ねじの呼びM5.5
寸法D(mm)10
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。
ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。
頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。
密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。
材質SUSXM7
寸法D(mm)10
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM5.5
ねじの呼びM5.5
仕様スクエアー記号/SQ#2
材質鉄
寸法D(Φmm)10
表面処理ラスパGB
仕様スクエアー記号/SQ#2
材質SUSXM-7
寸法D(Φmm)10
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM5.5
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材
材質SUS410
材質鉄(または標準)
長さ(mm)25
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
ねじの呼びM4
1箱(1000本)
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ