「りべっと」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質オールスチール
リベット種別ブラインドリベット
材質銅(CU)
表面処理生地(または標準)
長さ(mm)19
呼び3
ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
材質ナイロン
寸法D(Φmm)3
寸法B(mm)1.6
材質ポリプロピレン
長さ(mm)6
アルミニウム合金リベット(JIS A5154)
スチールマンドレル(硬鋼線)
標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
アルミニウム合金リベット(JIS A5154)
スチールマンドレル(硬鋼線)
標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
ステンレススチールリベット(JIS SUS305)
スチールマンドレル(硬鋼線)
ステンレススチールリベット(JIS SUS305)
ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線)
リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
締結時、マンドレルヘッドがリベット内を通過し、ヘッドが飛びません。
従来のFBHM(フラットリベット)と異なり、締結後のヘッド回収が扶養です。
座屈側・フランジ側共にフラットな状態に近く、設計の自由度が向上します。
母材下穴の両面に座ぐり加工して使用するリベットです。
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
アルミニウム合金リベット(JIS A5154)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットフランジ側の母材々質が軟質の場合や母材下穴が大きい場合に適しています。
スチールリベット(JIS SWCH)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
アルミニウム合金リベット(JIS A5056)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ