「アジャスト」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質ステンレス
種別樹脂無しアジャスター
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
ねじの呼びM10
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.5
適合M10用
下穴径(Φmm)12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじの種類ナット
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です
製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です
寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します
標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です
図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております
※家具用にはついておりませんので、ご注意ください
受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます
後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます
検索の際には
「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」←サンコーの商品コード
で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください
サンコー社員の独り言1・・・
先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、
イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、
ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います
ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね
長さ(mm)30
寸法H(mm)7
寸法A(mm)30
寸法S(mm)8
寸法K(mm)3.5
呼び径D(mm)M5×0.8
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)130
寸法H(mm)19
寸法L1(mm)130
寸法A(mm)Φ140
寸法B(mm)36
寸法C(mm)Φ130
寸法l(mm)26.5
寸法L2(mm)177
呼び径D(mm)M24×3.0
適正荷重(kg/4点)3200
寸法A'(mm)Φ70
1個
¥72,107
税込¥79,318
翌日出荷
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
1袋(80個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
1袋(125個)
¥6,009
税込¥6,610
8日以内出荷
関連キーワード