エバタイトは従来のThread Forming Type(先端溝無しタッピンねじ)をベースに高い締め付け性とより良い作業性を持つタッピンねじです。
ねじ部の先端から3条のフルートを設け、軽快なねじ込みに最も理想的な3点接触と独特の一方通行形をそなえ、相手材を塑性変形しつつ、雌ねじを成形してねじ込む事が出来る。
エバタイトは従来のThread Forming Type(先端溝無しタッピンねじ)をベースに高い締め付け性とより良い作業性を持つタッピンねじです。
ねじ部の先端から3条のフルートを設け、軽快なねじ込みに最も理想的な3点接触と独特の一方通行形をそなえ、相手材を塑性変形しつつ、雌ねじを成形してねじ込む事が出来る。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)(参考)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状ナベ
寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)(参考)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
関連キーワード