「カラ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ポリアセタール
色(頭部)黒
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
頭部形状皿
表面処理ユニクロメッキ
十字穴番号2
材質鉄
頭部形状皿
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
頭部形状トラス
表面処理ユニクロ
材質ZDC
付属品取付ビス
仕上木目調塗装
優れた耐蝕性。
完全シールのユニークな設計。
経済的なコスト。
呼びM6
材質樹脂
寸法H(mm)9.2
寸法D(mm)20.8
1パック(20個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
小径ボルト専用ノブキャップ
『ボルトインノブキャップ ミニ』
在庫・管理コスト削減に!簡単作業でボルトを手回しねじに変換!
『ボトルインノブキャップ ミニ』を使えば、
好みの長さの六角ボルトを簡単・迅速に手回しねじに変換できます。
不要なサイズのノブねじを購入する必要がないので、
在庫・管理コスト削減に貢献します。
【特長】
パチンとはめ込むだけ。工具不要
ノブボルトの管理が不要になりコスト削減
六角ボルトの余剰在庫削減に貢献
3色のカラーバリエーション
規格M4用
寸法D(Φmm)16
寸法H1(mm)6.5
寸法H2(mm)6.5
寸法H3(mm)2
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。
2. 高い保持力が得られる。
3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。
4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。
ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形
ねじ山角度:非対称山(50°)
ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ
ねじ先端部:先端テーパ平先
板厚:t0.35~t0.8
下穴形状:各種対応
被締結物厚さ:t2.5以下
用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所
ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
1袋(31個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1袋(31個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1袋(31個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)6
種類2種
呼び径M4
寸法H(mm)4.5
寸法A(mm)17
寸法D(mm)4
寸法B(mm)10
寸法C(mm)Φ8
寸法M(mm)4
寸法H'(mm)2
寸法D'(mm)3
寸法A'(mm)16
寸法C'(mm)Φ7
寸法B'(mm)8
1袋(7個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ