材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要
フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現
スチレンフリーで環境に配慮
先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上
用途耐震工事における差筋
設備機器設置
道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど)
エレベーター設備設置
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。
取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。
高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。
無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。
不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。
施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。
1個
¥1,796
税込¥1,976
翌日出荷
エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。
取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。
高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。
無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。
不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。
施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。
1個
¥1,374
税込¥1,511
翌日出荷
ボルトメイトTGは、スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。
コンクリート母材に穿孔しボルトメイトTGを挿入、アンカー筋で回転・打撃することによりガラスカプセルを破砕し、樹脂・硬化剤・骨材が混合、化学反応で硬化しアンカー筋が母材に固定されます。
スチレンを含有しない樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています
高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています
横向きや上向きの施工にも対応した製品です
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れています
水道用資機材の浸出試験に合格しています
JCAA製品認証取得商品です(認証内容についてはお問い合わせください)
用途耐震補強壁
設備・機器の設置
防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置
標識・看板取付け、ケーブル・パイプ支持
関連キーワード