呼び寸法M3
厚さ(mm)0.8
外径(Φmm)10
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
1箱(5000個)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
厚さ(mm)1.5
材質/仕上ステンレス
種類平ワッシャー
呼び寸法W3/8
ねじの種類ワッシャー
外径(Φmm)25
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FRP
種類丸ワッシャー
最高耐熱温度(℃)140
インチサイズ
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
材質鉄
長さ(mm)10
山数32
表面処理クロニッケル
頭部形状ナベ
寸法I(mm)(最小)0.50
寸法K(mm)1.3
穴の形状TRXPタイプ
ねじの呼びM2
ドライブサイズT6
ねじ外径D(mm)(最大)2.04/(最小)1.94
寸法dk(Φmm)3.5
ねじ外径C(mm)(最大)2.12/(最小)2.02
1箱(10000個)
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ