ねじの呼びM4
長さ(mm)40
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)6
下穴径(Φmm)6
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上ステンレス
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
特殊なピッチにより、軸部と先端部のみが、進みが等間隔になり、従来のねじで起こる2重ねじによる、相手材の破損を起こさず、又ALCにおいても発泡体をこわさずにスムースにはいり、結合部は浮きを起こさず密着結合可能です。
空回りを起こさない全ねじで理想的なねじ山です。
用途銅縁、床組、コンパネ、パーチカルボード張り、サイディング下地、屋根瓦桟止め等
ねじの呼びM5.5
寸法d(mm)5.5
材質SUSXM7
寸法H(mm)3
寸法D(mm)10
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)4
ねじ長さ(mm)28
下穴径(Φmm)4
下穴深さL(mm)38
材質鉄
表面処理高耐食メッキ
頭部形状皿
仕上ラスパート
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95
1パック(20本)
¥289
税込¥318
欠品中
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
材質鉄
表面処理高耐食メッキ
頭部形状トラス
仕上ラスパート
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
関連キーワード