材質ポリアセタール
材質黄銅
表面処理ニッケル
空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。
簡単な基盤支柱として最適。
材質/ABS
色/アイボリー
熱変形温度/1.82MPa…85℃
UL規格/UL94-HB(材料)
1袋(15個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質/ABS
色/黒
熱変形温度/1.82MPa…85℃
UL規格/UL94-HB(材料)
1袋(12個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1袋(9個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
FSスペーサーはセルファスナーの高さを伸ばし、スペーサーの機能を持たせた製品です。
プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
呼びM3
種別ナット
材質ポリアセタール
ねじピッチ0.5
材質/M2用 鉛レス快削アルミ(CB156)鉛含有量10ppm以下、M2.6用~M6用 鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下
処理/カニゼンメッキ
材質/黄銅(C2700T-H)カドミウム含有量10ppm未満
処理/脱脂(メッキなし)
1袋(15個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質/快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
処理/ニッケルメッキ(Ni)
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。
最小板厚1.0mmより取り付け可能です。
取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。
加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
この商品は三価ユニクロです。
材質SUS
種類セルスペーサー
表面処理三価ユニクロ
アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。
板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。
また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
製品の軽量化対策などの用途に最適です。
材質:高力アルミ
適用板材硬度:HRB50以下
材質/ナイロン66
色/半透明
熱変形温度/1.82MPa…75℃
UL規格/UL94V-2(材料)
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。
板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。
また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
製品の軽量化対策などの用途に最適です。
材質:高力アルミ
適用板材硬度:HRB50以下
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ