材質ポリアセタール
材質黄銅
表面処理ニッケル
呼びM3
種別ナット
材質ポリアセタール
ねじピッチ0.5
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304
タイプ軽荷重用
硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~
使用温度(℃)‐30~80
表面処理四三酸化鉄被膜
材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304
タイプ重荷重用
硬度ボール:HRC55~
使用可能温度範囲‐30℃~80℃
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304
タイプ重荷重用
硬度HRC55~
使用温度(℃)‐30℃~80℃
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304
タイプ軽荷重用
硬度HRC55~
使用温度(℃)‐30~80
関連キーワード