15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1パック(4個)
539 税込593
当日出荷

既存のタップ穴径を容易に変更できます。 タップ穴の不具合の修正用としても使用できます。 <使い方> 内径タップサイズの六角ボルトにへんかんめねじをナットで固定し、タップ穴に挿入してください。
寸法B(mm)M8 寸法C(mm)7.5
1個
1,334 税込1,467
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304 タイプ重荷重用 硬度HRC55~ 使用温度(℃)‐30℃~80℃
1個
1,236 税込1,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304 タイプ重荷重用 硬度ボール:HRC55~ 使用可能温度範囲‐30℃~80℃
1個
1,072 税込1,179
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304 タイプ軽荷重用 硬度HRC55~ 使用温度(℃)‐30~80
1個
1,236 税込1,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304 タイプ軽荷重用 硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~ 使用温度(℃)‐30~80 表面処理四三酸化鉄被膜
1個
1,072 税込1,179
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)