材質ポリアセタール
材質黄銅
表面処理ニッケル
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
既存のタップ穴径を容易に変更できます。
タップ穴の不具合の修正用としても使用できます。
<使い方>
内径タップサイズの六角ボルトにへんかんめねじをナットで固定し、タップ穴に挿入してください。
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。
最小板厚1.0mmより取り付け可能です。
取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。
加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
表面処理3価ユニクロ
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304
タイプ重荷重用
硬度HRC55~
使用温度(℃)‐30℃~80℃
材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304
タイプ重荷重用
硬度ボール:HRC55~
使用可能温度範囲‐30℃~80℃
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304
タイプ軽荷重用
硬度HRC55~
使用温度(℃)‐30~80
材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304
タイプ軽荷重用
硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~
使用温度(℃)‐30~80
表面処理四三酸化鉄被膜
関連キーワード