一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法t(mm)2.5
寸法r(mm)0.2
寸法s(mm)4
寸法k(mm)5
寸法v(mm)0.5
ピッチP(mm)0.8
寸法dk(mm)8.5
ねじの呼びdM5
呼びM16
寸法D(Φmm)3
寸法B(mm)14
寸法C(mm)16
寸法A(Φmm)24
寸法t(mm)6
寸法s(mm)10
寸法k(mm)12
ピッチP(mm)1.5
寸法dk(mm)18
ねじの呼びdM12
寸法t(mm)4.8
寸法s(mm)10
寸法K(mm)7
寸法dk(mm)27
ねじの呼びdM14
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)6
寸法s(mm)10
寸法k(mm)12
寸法dk(mm)18
ねじの呼びdM12
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ