ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
表面処理ユニクロ
材質SUS410
長さ(mm)40
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
ねじの呼びM4.2
1箱(250個)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。
金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。
ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2
材質SUS410
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
仕上バシベート
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM4.2
材質鉄
色黒
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
表面処理3価ブラック
材質ステンレス
タイプRタイプ
規格2種
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
タイプRタイプ
種別2種
材質鉄
タイプRタイプ
表面処理三価ホワイト
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
ねじの呼びM6
材質ステンレス
ねじピッチ1
表面処理茶ブロンズ
タイプRタイプ
寸法H(mm)13
寸法D(mm)27
寸法C(mm)(最小)4.5
寸法J(mm)(参考)8
寸法B(Φmm)約7
寸法A(Φmm)(最小)10
寸法G1(mm)(最大)4
寸法G2(mm)(最大)5
1パック(3個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状なべ
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
材質鉄
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1
寸法D(mm)6.4
表面処理3価ホワイト
頭部形状なべ
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法n(mm)0.8
寸法t1(mm)1.1
外径d(Φmm)(最大)5.5
寸法dk(Φmm)5.5
角座番号0
角座寸法(mm)6.4×1.0
1箱(2500個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
適合軽荷重用
材質鉄
十字穴番号2
寸法a(mm)1.2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
材質鉄
表面処理ニッケル
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)10
材質ステンレス
タイプRタイプ
寸法H(mm)13
寸法A(mm)10
寸法D(mm)27
表面処理茶ブロンズ
寸法C(mm)4.5
寸法b(mm)7
寸法J(mm)5
寸法G1(mm)4.5
関連資料(0.13MB)
寸法G2(mm)5.5
1個
¥489
税込¥538
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ