2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質S45C ねじピッチ1.25 表面処理三価ホワイト ねじの呼びM12 ホソメ1.25
1パック(6個)
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法H(mm)7.4 寸法t(mm)1 寸法D(mm)13 寸法B(mm)10 寸法C(mm)11.5 寸法D1(mm)6.7 寸法D2(mm)7.2 寸法h(mm)3.5 ねじの呼びdM6×1.0 偏心(mm)(ねじ穴偏心a-b)0.3以内
1袋(40個)
667 税込734
翌日出荷