材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)11
表面処理クロメート
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ねじの種類段付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法H1(mm)1
ねじの呼びM4(K-2)
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
タイプN-2
寸法H(mm)4.5
寸法D(Φmm)14
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)8.5
ねじの種類ナット
寸法D(mm)20
表面処理生地
寸法B(mm)2
寸法C(mm)16
寸法D1(mm)19
寸法H1(mm)1.5
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法H1(mm)0.5
長さ(mm)12
タイプNo.3
呼び径M6
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)1.2
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
1袋(7個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)18
タイプNo.2
呼び径M4
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
1袋(14個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)20
タイプNo.2
呼び径M4
寸法H(mm)10
寸法D(mm)10
寸法D1(mm)9.5
寸法D2(mm)8
1袋(14個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
タイプNo.2
寸法H(mm)6
寸法D(mm)15
寸法B(mm)1
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)14
ねじの呼びdM4
タイプN-2
寸法H(mm)4.5
寸法D(Φmm)14
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)0.5
型No.3
寸法H(mm)8
寸法D(mm)17
寸法C(mm)11
材質(ねじ部)SUS-XM7
材質(樹脂部)ナイロン6
型No.1
寸法H(mm)6
寸法D(mm)11
寸法C(mm)8.5
材質(ねじ部)SUS-XM7
材質(樹脂部)ナイロン6
型No.2
寸法H(mm)7
寸法D(mm)14
寸法C(mm)9.5
材質(ねじ部)SUS-XM7
材質(樹脂部)ナイロン6
関連キーワード
1
2
3
4
次へ