一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
長さ(mm)50
ねじの呼びM3.1
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法H(mm)2.6
寸法D(mm)7.5
表面処理ユニクロ
ねじ形状はコーススレッドと同じです。
違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。
カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。
ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5
ねじ長さ(mm)63
材質SUSU410
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
長さ(mm)10
ねじの呼びM2.7
材質黄銅
表面処理ニッケル
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状皿
寸法K(mm)1.55
寸法m(mm)(最大)2.9
寸法dk(mm)5.4
1箱(1000本)
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
ねじの呼びM4.8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ